絞り込み
ねじの呼び
- M16(25)
- M20(2)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
- W5/8(10)
- W3/4(2)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- 樹脂(2)
- 鉄すべて(16)
- 炭素鋼(1)
適合材
- コンクリート(9)
- ブロック(1)
長さ(mm)
- 60(19)
- 63(1)
- 100(7)
- 120(4)
- 140(1)
- 150(2)
- 160(2)
- 170(1)
- 200(3)
- 210(2)
- 230(1)
- 240(1)
- 750(1)
外径(Φmm)
- 18(2)
- 18.5(2)
- 20(2)
- 21.4(5)
- 21.5(15)
- 21.7(7)
ドリル径(Φmm)
- 22
- 3.4~3.5(36)
- 4.3(41)
- 5(41)
- 6(73)
- 6.4(55)
- 7.5(36)
- 8(68)
- 8.5(82)
- 9(49)
- 10(77)
- 10.5(94)
- 11(53)
- 12(62)
- 12.5(113)
- 12.7(53)
- 14.5(90)
- 16.5(32)
- 17(49)
- 18(95)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 50(2)
- 60(13)
- 65(1)
- 68(2)
- 69(3)
- 72(2)
- 100(3)
50・60・65・68・69・72・100
ねじ長さ(mm)
- 24(7)
- 25(9)
- 30(2)
- 50(2)
- 70(3)
- 100(2)
- 110(2)
- 150(3)
24・25・30・50・70・100・110・150
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ
ブランド
- サンコーテクノ(13)
- 大阪魂(9)
- 旭化成(4)
- TRUSCO(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- ユニカ(2)
- デイコム(1)
サンコーテクノ・大阪魂・旭化成・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・JEFCOM(ジェフコム)・ユニカ・デイコム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(25本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター MUタイプ
旭化成(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(25本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(25個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
パットアンカー(ボルトなし)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(30本)当日出荷から9日以内出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(25個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)22(下穴)ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
グリップアンカー M16X60mm
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2個)当日出荷施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。トラスコ品番329-0034材質スチール全長(mm)60質量(g)243.2下穴径(Φmm)22ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3ねじの呼びM16外径(mm)21.5穿孔深さ(mm)68
パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381パック(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
KFC(ケー・エフ・シー)¥11,980税込¥13,1781箱(20本)6日以内出荷あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
パットアンカー(ステンレス)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,898税込¥6,4881パック(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304質量(g)80ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,998税込¥7,6981セット(10本)翌々日出荷から4日以内出荷不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート