絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
  • 22
  • 3.4(5)
  • 3.4~3.5(5)
  • 4.3(4)
  • 6(4)
  • 7.5(11)
  • 8(21)
  • 9(47)
  • 10(22)
  • 10.5(3)
  • 11(19)
  • 12(30)
  • 12.5(3)
  • 13(9)
  • 13.5(8)
  • 14(4)
  • 14.5(5)
  • 16(11)
  • 17(4)
  • 20(4)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パットアンカー(ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)22(下穴)ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
  • パットアンカー(ステンレス・ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,898税込¥6,488
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304質量(g)80ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー