絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • エヌパット(3)
  • フィッシャー(2)
  • 旭化成(1)
  • エスコ(1)
  • 日本デコラックス(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M16(3)
  • M24(1)
適合材
  • コンクリート(4)
  • 石材(2)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • (3)
長さ(mm)
  • 140(1)
  • 142(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 167(1)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 192(1)
  • 205(2)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 242(1)
ドリル径(Φmm)
  • 24
  • 3.4~3.5(57)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(42)
  • 5(47)
  • 6(90)
  • 6.4(54)
  • 8(78)
  • 8.5(81)
  • 9(50)
  • 10(76)
  • 10.5(91)
  • 11(52)
  • 12(62)
  • 12.5(112)
  • 12.7(56)
  • 14(35)
  • 14.5(84)
  • 17(48)
  • 18(84)
  • 22(40)
外径(Φmm)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 23.6(2)
19・19.5・20・23.6
埋め込み深さ(mm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 185(1)
  • 200(1)
  • 215(1)
100・110・150・175・185・200・215
ねじ長さ(mm)
  • 58(1)
  • 88(1)
58・88
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
3価ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)サンコーテクノ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー エスコ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカーエスコ
1,690税込1,859
1セット
16日以内出荷から17日以内出荷
セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
接着剤エポキシアクリレート樹脂
デンカクイックカプセル 大阪魂デンカクイックカプセル大阪魂
1,565税込1,722
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
24,980税込27,478
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)特注サイズ エヌパットパーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)特注サイズエヌパット
4,998税込5,498
1ケース(10本)
5日以内出荷
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)8d仕様 エヌパットパーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)8d仕様エヌパット
3,398税込3,738
1ケース(10本)
5日以内出荷
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー) エヌパットパーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)エヌパット
3,698税込4,068
1ケース(10本)
5日以内出荷
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
32,980税込36,278
1セット(4本)
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
サンビックアンカー NSLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノサンビックアンカー NSLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
サンビックアンカー NSBタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノサンビックアンカー NSBタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ 日本デコラックス接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ日本デコラックス
9,698税込10,668
1箱(10本)
翌々日出荷
VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト