絞り込み
ねじの呼び
- M16(5)
- M20(1)
- M24(1)
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
- 鉄(5)
適合材
- コンクリート(5)
- 石材(2)
長さ(mm)
- 140(1)
- 142(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 167(1)
- 180(1)
- 185(1)
- 192(1)
- 205(2)
- 230(2)
- 235(1)
- 242(1)
外径(Φmm)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 23.6(3)
ドリル径(Φmm)
- 24
- 3.4~3.5(36)
- 4.3(41)
- 5(41)
- 6(73)
- 6.4(55)
- 7.5(36)
- 8(68)
- 8.5(82)
- 9(49)
- 10(77)
- 10.5(94)
- 11(53)
- 12(61)
- 12.5(114)
- 12.7(53)
- 14.5(90)
- 16.5(32)
- 17(49)
- 18(95)
- 22(41)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 100(1)
- 110(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 185(1)
- 215(1)
- 230(1)
100・110・140・150・175・185・215・230
ねじ長さ(mm)
- 58(1)
- 88(1)
- 130(1)
- 162(1)
58・88・130・162
表面処理
- 3価ホワイト(3)
3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- 大阪魂(3)
- フィッシャージャパン(2)
- 旭化成(1)
- 日本デコラックス(1)
サンコーテクノ・大阪魂・フィッシャージャパン・旭化成・日本デコラックス
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から4日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ
日本デコラックス¥9,698~税込¥10,668~1箱(10本)ほか翌々日出荷VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥6,398~税込¥7,038~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥379~税込¥417~1本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート