絞り込み
ブランド
  • ユニカ(16)
  • 若井産業(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
ねじの呼び
  • 4mm(2)
  • M4(17)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • 鉄すべて(12)
  • SWCH18A(1)
長さ(mm)
  • 24.5(1)
  • 25(17)
  • 32(18)
  • 38(7)
  • 45(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.5
  • 3.4~3.5(57)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(42)
  • 5(46)
  • 6(89)
  • 6.4(48)
  • 7.5(35)
  • 8(71)
  • 8.5(73)
  • 9(49)
  • 10(73)
  • 10.5(78)
  • 11(44)
  • 12(58)
  • 12.5(94)
  • 12.7(50)
  • 14(34)
  • 14.5(61)
  • 17(40)
  • 18(65)
外径(Φmm)
  • 4(11)
4
埋め込み深さ(mm)
  • 20(3)
  • 30(3)
20・30
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 32(2)
25・32
表面処理
  • パシペート(1)
  • ラスパート(1)
パシペート・ラスパート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(95本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(15件のレビュー)
719税込791
1パック(200本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭ユニカ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(110本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
719税込791
1パック(125本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付ユニカ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーサラユニカ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(1000本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ノンプラビス 得用パック シルバーナベ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーナベユニカ
2,898税込3,188
1セット(1000本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付ユニカ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(95本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス 得用パック シルバー座付 ユニカノンプラビス 得用パック シルバー座付ユニカ
2,898税込3,188
1セット(650本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0538
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) 座付頭若井産業
1,998税込2,198
1パック(150本)ほか
当日出荷
ねじ径M4頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭寸法d(mm)4表面処理パシペート
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭ユニカ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ミニパック ノンプラビス・ステン ユニカミニパック ノンプラビス・ステンユニカ(1件のレビュー)
309税込340
1パック(20本)ほか
当日出荷
呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.5深さ(mm)(埋込)20材質ステンレス最大荷重(kN)(引張)1.3
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭ユニカ
2,398税込2,638
1パック(110本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ミニパック ノンプラビス ユニカミニパック ノンプラビスユニカ(1件のレビュー)
249税込274
1パック
当日出荷
材質/仕上スチール/シルバーメッキ
ビスピタ (ドリル付) 座付頭 若井産業ビスピタ (ドリル付) 座付頭若井産業
799税込879
1パック(125本)
当日出荷
頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.5使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状座付頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭ユニカ
1,498税込1,648
1パック(200本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭ユニカ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(125本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
お徳用パック コンビス(丸頭座付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック コンビス(丸頭座付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1箱(740本)
3日以内出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)
呼びM4ねじ頭径(mm)9.7長さ(mm)24.5適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト