絞り込み
ブランド
  • 若井産業(12)
  • 大阪魂(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • フィッシャー(2)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • 峰岸(1)
ねじの呼び
  • 4mm(3)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • 樹脂すべて(8)
  • ABS(1)
  • ナイロン(7)
  • (8)
適合材
  • ALC(5)
  • コンクリート(12)
  • ブロック(6)
  • モルタル(7)
  • レンガ(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(7)
  • 28(3)
外径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(11)
3.8・4
ドリル径(Φmm)
  • 4
  • 3.4~3.5(57)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(42)
  • 5(47)
  • 6(89)
  • 6.4(55)
  • 8(78)
  • 8.5(80)
  • 9(50)
  • 10(76)
  • 10.5(91)
  • 11(53)
  • 12(62)
  • 12.5(112)
  • 12.7(56)
  • 14(35)
  • 14.5(84)
  • 17(48)
  • 18(84)
  • 22(40)
埋め込み深さ(mm)
  • 17(1)
  • 38(13)
17・38
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 28(6)
20・28
表面処理
  • その他(1)
  • ラスパート(3)
  • 高耐食メッキ(2)
その他・ラスパート・高耐食メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
719税込791
1箱(80本)
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(75本)
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)若井産業(2件のレビュー)
299税込329
1パック(20本)
当日出荷から翌々日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
669税込736
1パック(18本)
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
329税込362
1セット(35本)
当日出荷
材質ナイロン6(PA6)
オールプラグステンレス サンコーテクノオールプラグステンレスサンコーテクノ
3,398税込3,738
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(75本)
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)ラスパート適合材モルタル・コンクリート・ブロック等材質(プラグ)ナイロン頭部トラス
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業
1,398税込1,538
1パック(75本)
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部サラ
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)若井産業(1件のレビュー)
289税込318
1パック(20本)
当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28下穴径(Φmm)4下穴深さL(mm)38材質表面処理高耐食メッキ頭部形状仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(200本)
当日出荷から9日以内出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(トラス大阪魂
4,705税込5,176
1個ほか
翌々日出荷
偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り若井産業
2,798税込3,078
1箱(110本)
当日出荷から4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
エヌピーアンカー NPタイプ ユニカエヌピーアンカー NPタイプユニカ
2,898税込3,188
1袋(100個)
4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)スチール頭部サラ
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
4,705税込5,176
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
2,849税込3,134
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(トラス大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
ナイロンプラグS プラグ フィッシャーナイロンプラグS プラグフィッシャー
939税込1,033
1箱(200本)
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業偏芯プラグ サラ 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(180本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業偏芯プラグ トラス 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(180本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)4材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)8プラグ外径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(70本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック若井産業
13,980税込15,378
1箱(64本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(75本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)4外径(Φmm)【プラグ部】4頭径(Φmm)7材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り若井産業
2,798税込3,078
1箱(110本)
4日以内出荷から5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(1000本)
翌々日出荷
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに適合材ALC・コンクリート材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト