絞り込み
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 25(1)
埋め込み深さ(mm)
- 38(10)
外径(Φmm)
- 4(5)
適合材
- コンクリート(2)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
ドリル径(Φmm)
- 4
- 3.4~3.5(48)
- 4.3(38)
- 4.3~4.5(39)
- 6(23)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(107)
- 12.7(49)
- 14.5(86)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(94)
- 21.5(29)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 28(6)
28
表面処理
- ラスパート(2)
- 高耐食メッキ(2)
ラスパート・高耐食メッキ
ブランド
- 若井産業(6)
- 大阪魂(4)
- ユニカ(1)
若井産業・大阪魂・ユニカ

偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥299税込¥3291パック(20本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(110本)当日出荷から4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)
若井産業(1件のレビュー)¥289税込¥3181パック(20本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄下穴径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28表面処理高耐食メッキ頭部形状皿仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95下穴深さL(mm)38プラグ外径(Φmm)4
エヌピーアンカー NPタイプ
ユニカ¥2,898税込¥3,1881袋(100個)翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)スチール頭部サラ
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥2,849~税込¥3,134~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(13個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(180本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ トラス 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(180本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー下穴径(Φmm)4材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)8プラグ外径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(110本)4日以内出荷から5日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー