絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • ユニカ(2)
  • 大阪魂(2)
  • TRUSCO(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
ねじの呼び
  • 6mm(1)
  • M6(8)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(5)
  • ブロック(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS410(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(4)
  • 炭素鋼(2)
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 45(7)
  • 60(7)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 90(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(47)
  • 4.3(36)
  • 4.3~4.5(34)
  • 5(45)
  • 6(80)
  • 6.4(47)
  • 7.5(35)
  • 8(70)
  • 8.5(73)
  • 9(49)
  • 10(73)
  • 10.5(78)
  • 11(44)
  • 12(54)
  • 12.5(93)
  • 12.7(49)
  • 14(34)
  • 14.5(57)
  • 17(40)
  • 18(63)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 6(2)
6
埋め込み深さ(mm)
  • 30(7)
  • 40(1)
30・40
ねじ長さ(mm)
  • 15(6)
  • 20(6)
15・20
表面処理
  • 6価クローム(2)
  • サテン仕上(2)
6価クローム・サテン仕上
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(40本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(18個)ほか
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(18本)
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカーインパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくいアンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)隅部・天井部の施工も簡単六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
719税込791
1パック(70本)
当日出荷から翌日出荷
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(50本)
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴナイロンプラグ 徳用セットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(1200本)
当日出荷
タップスター(SUS410)(小箱) 大阪魂タップスター(SUS410)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(50個)
当日出荷から翌日出荷
材質SUS410
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,498税込4,948
1パック
翌日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
ミニパック ノンプラビス ユニカミニパック ノンプラビスユニカ(1件のレビュー)
249税込274
1パック
翌日出荷から翌々日出荷
材質/仕上スチール/シルバーメッキ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら