絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング(7)
  • ユニカ(6)
  • 大阪魂(6)
  • TRUSCO(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • ネグロス電工(1)
  • マーベル(1)
ねじの呼び
  • M4(6)
  • M6(10)
  • M8(12)
  • M12(1)
  • その他(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(9)
  • タイル(2)
  • ブロック(3)
  • レンガ(3)
  • 石材(2)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(5)
  • SUS410(4)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 樹脂すべて(2)
  • ABS(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(16)
  • 炭素鋼(5)
長さ(mm)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 38(2)
  • 40(8)
  • 43(1)
  • 50(17)
  • 70(5)
  • 110(1)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5
  • 3.4~3.5(57)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(42)
  • 5(47)
  • 6(91)
  • 6.4(48)
  • 8(73)
  • 8.5(73)
  • 9(50)
  • 10(73)
  • 10.5(82)
  • 11(47)
  • 12(59)
  • 12.5(101)
  • 12.7(51)
  • 14(34)
  • 14.5(70)
  • 17(41)
  • 18(69)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 7.0(2)
  • 8(1)
6・7・7.0・8
埋め込み深さ(mm)
  • 18(2)
  • 35(10)
  • 40(2)
18・35・40
ねじ長さ(mm)
  • 13(4)
  • 20(11)
  • 23(7)
  • 25(9)
  • 33(6)
  • 43(1)
13・20・23・25・33・43
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(4)
  • その他(2)
  • サテン仕上(1)
  • 生地/未処理(2)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・サテン仕上・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレス
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(100本)
当日出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(120本)ほか
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(15個)ほか
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(14本)
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカーインパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくいアンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)隅部・天井部の施工も簡単六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(26本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(6本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
719税込791
1パック(40本)
当日出荷から翌日出荷
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
589税込648
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(18本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,498税込4,948
1箱(70本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴナイロンプラグ 徳用セットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(600本)
当日出荷
タップスター(SUS410)(小箱) 大阪魂タップスター(SUS410)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱) ユニカボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
6,798税込7,478
1箱(100個)
当日出荷
材質表面処理生地
タップスター ステンレス バケツセット TRUSCOタップスター ステンレス バケツセットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット(100本)
当日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂SUSAYプラグボルト(AS大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング
5,598税込6,158
1箱(50本)
当日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
NKプラグ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂NKプラグ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,298税込5,828
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト
JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット日本パワーファスニング
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,998税込6,598
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1パック(18本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
プラグボルト DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラグボルトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1箱(18個)
3日以内出荷
スリーブの固着が確実(テーパーナット)ボルトの着脱が簡単
用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール関連資料(1.23MB)
JPF ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF ステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
タップスター スチール バケツセット TRUSCOタップスター スチール バケツセットTRUSCO
8,998税込9,898
1個(100本)
当日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)サンコーテクノ
5,898税込6,488
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト