絞り込み
ねじの呼び
  • M4(7)
  • M5(3)
  • M6(1)
  • M8(14)
  • M14(1)
  • その他(13)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(32)
  • ABS(6)
  • ナイロン(21)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 塩ビ(PVC)(3)
  • (11)
適合材
  • ALC(21)
  • その他(1)
  • ケイカル板(1)
  • コンクリート(29)
  • タイル(4)
  • ブロック(10)
  • モルタル(2)
  • レンガ(8)
  • 中空壁・母材(6)
  • 合板(2)
  • 木材(1)
  • 石材(9)
  • 石膏ボード(5)
長さ(mm)
  • 17.5(1)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 38(1)
  • 40(11)
  • 50(3)
  • 60(7)
  • 62(2)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 111(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 131(1)
  • 165(1)
  • 225(1)
外径(Φmm)
  • 8(8)
  • 8.5(2)
ドリル径(Φmm)
  • 8
  • 3.4~3.5(53)
  • 4.3(42)
  • 4.3~4.5(42)
  • 5(49)
  • 6(87)
  • 6.4(55)
  • 8.5(83)
  • 9(52)
  • 10(82)
  • 10.5(94)
  • 11(54)
  • 12(67)
  • 12.5(119)
  • 12.7(57)
  • 14(36)
  • 14.5(91)
  • 17(49)
  • 18(95)
  • 22(41)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 43(3)
  • 50(3)
  • 51(1)
  • 52(4)
  • 55(2)
  • 65(2)
  • 66(1)
  • 76(1)
  • 78(1)
  • 106(1)
  • 118(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 168(1)
  • 215(1)
  • -(1)
25・32・35・40・43・50・51・52・55・65・66・76・78・106・118・150・155・168・215・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(6)
  • 26(1)
  • 32(5)
  • 35(1)
  • 38(4)
  • 39(1)
  • 40(2)
  • 48(1)
  • 49(1)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 70(1)
  • 78(1)
  • 100(1)
  • 128(1)
20・23・24・25・26・32・35・38・39・40・48・49・50・55・58・59・70・78・100・128・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • その他(1)
  • ユニクロ(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(2)
3価ホワイト・その他・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
  • フィッシャージャパン(15)
  • 大阪魂(9)
  • サンコーテクノ(8)
  • 若井産業(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • エスコ(5)
  • アックスブレーン(3)
  • カール(3)
  • TRUSCO(3)
  • ユニカ(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • 峰岸(2)
  • TOGGLER(2)
  • HIT(ヒット)(1)
  • 旭化学工業(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
フィッシャージャパン・大阪魂・サンコーテクノ・若井産業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・アックスブレーン・カール・TRUSCO・ユニカ・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・峰岸・TOGGLER・HIT(ヒット)・旭化学工業・Rapid(ラピッド)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターンナット 若井産業

    ターンナット

    若井産業(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(13本)
    当日出荷
    フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
    用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
  • コンクリットプラグ WAKI(和気産業)

    コンクリットプラグ

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    229税込252
    1袋(4個)
    当日出荷
    ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
    用途軽量物用コンクリートプラグ
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100本)
    当日出荷
    最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
    適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(120本)ほか
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • カールプラグ カール

    カールプラグ

    カール(25件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
    用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
  • トグラー TOGGLER

    トグラー

    TOGGLER(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
    用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
  • Fプラグ アックスブレーン

    Fプラグ

    アックスブレーン(17件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(90本)
    当日出荷
    用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    339税込373
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • トグラー(パック品) TOGGLER

    トグラー(パック品)

    TOGGLER(24件のレビュー)
    469税込516
    1箱(15本)ほか
    当日出荷
    中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
    用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    1,898税込2,088
    1箱(100本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー(パック品) 大阪魂

    フィッシャー(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    879税込967
    1箱(35本)
    当日出荷
    耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
    用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
  • コンクリットプラグ 若井産業

    コンクリットプラグ

    若井産業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(50本)
    当日出荷
    密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
    材質ナイロン
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • ナイロンプラグS フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS

    フィッシャージャパン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
  • エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(110本)ほか
    当日出荷
    独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
    用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(40本)
    当日出荷から翌日出荷
    ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
  • PCプラグ(パック品) カール

    PCプラグ(パック品)

    カール(12件のレビュー)
    359税込395
    1パック(20本)
    当日出荷
  • トグラー 中空壁用 若井産業

    トグラー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1パック(26本)ほか
    当日出荷
    汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
    材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • エビ モンゴマルチプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴマルチプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(50本)
    当日出荷
    コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
    用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
  • カールPCプラグ WAKI(和気産業)

    カールPCプラグ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    109税込120
    1袋(4個)
    当日出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
    用途軽量物用コンクリートプラグ適合材コンクリート
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(26本)
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(600本)
    当日出荷
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(10本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • 中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)

    中空壁用アンカープラグ

    Rapid(ラピッド)
    649税込714
    1箱(10本)
    当日出荷
    精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
    用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
  • プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノ

    プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
    用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
  • ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ TUタイプ

    峰岸(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    材質ナイロン6(PA6)
  • 中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
    用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用材質/仕上ポリプロピレンドリル径(Φmm)8.0適合材ALC、コンクリート
  • ゼットプラグ(カップ入り) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ゼットプラグ(カップ入り)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,798税込1,978
    1箱(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
    用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
  • マルチプラグ(ツバ付) アックスブレーン

    マルチプラグ(ツバ付)

    アックスブレーン
    1,598税込1,758
    1箱(55本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
    適合材ALC、合板、プラスターボード
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴクアトロプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(70本)
    当日出荷から5日以内出荷
    4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,198税込10,118
    1箱(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャーターボアンカFTP フィッシャージャパン

    フィッシャーターボアンカFTP

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1パック(25個)
    当日出荷
    用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。適合材ALC
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノ

    テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
    用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどセット内容施工用ピン付きドリル径(Φmm)8
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    6,598税込7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • フォーエース 大阪魂

    フォーエース

    大阪魂
    667税込734
    1セット(9個)
    当日出荷から翌々日出荷
    広範囲の母材に使用できる汎用型です。 木ねじの喰付きが良く作業性にすぐれています。
  • テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノ

    テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1パック(50本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
    用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    4,398税込4,838
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト