絞り込み
ブランド
  • 若井産業(8)
  • サンコーテクノ(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • ユニカ(1)
  • フィッシャー(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(1)
  • M10(2)
  • M16(4)
  • W3/8(1)
  • W5/8(2)
適合材
  • コンクリート(4)
  • 中空壁・母材(2)
  • 石材(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • (12)
長さ(mm)
  • 25(8)
  • 35(1)
  • 56(1)
  • 60(4)
  • 63(1)
  • 125(2)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(6)
  • 4.3~4.5(5)
  • 8(1)
  • 22(4)
  • 28(2)
3.4~3.5・4.3~4.5・8・22・28
外径(Φmm)
  • 21.4(3)
  • 21.5(1)
  • 24(2)
21.4・21.5・24
埋め込み深さ(mm)
  • 51(1)
  • 69(2)
  • 72(1)
51・69・72
ねじ長さ(mm)
  • 24
  • 10(17)
  • 12(34)
  • 13(19)
  • 14(22)
  • 15(72)
  • 20(120)
  • 22(15)
  • 23(18)
  • 25(106)
  • 30(94)
  • 35(47)
  • 39(15)
  • 40(75)
  • 45(31)
  • 49(16)
  • 50(63)
  • 55(14)
  • 60(32)
  • 70(19)
表面処理
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
クロメート・ドブメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
5,798税込6,378
1箱(25本)
当日出荷から7日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(30本)
当日出荷
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25個)
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
7,998税込8,798
1箱(30本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
9,698税込10,668
1箱(25本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)エイ・ワイ・ファスナー
979税込1,077
1本
当日出荷から7日以内出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
4,398税込4,838特価
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー
2,898税込3,188
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
874税込961
1個
翌日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
ノープラグ ナベ バリューパック 若井産業ノープラグ ナベ バリューパック若井産業
3,598税込3,958
1箱(80本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ステンレス ノープラグ ナベ バリューパック 若井産業ステンレス ノープラグ ナベ バリューパック若井産業
9,498税込10,448
1箱(200本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)7.3
ビスピタ 座付 徳用パック 若井産業ビスピタ 座付 徳用パック若井産業
5,400税込5,940
1箱(750本×2パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
ビスピタ 座付 バリューパック ドリル付 若井産業ビスピタ 座付 バリューパック ドリル付若井産業
4,875税込5,363
1箱(150本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質全長(mm)25シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ長さ(mm)24頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
ノープラグ 座付 徳用パック 若井産業ノープラグ 座付 徳用パック若井産業
5,400税込5,940
1箱(750本×2パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
ノープラグ ナベ 徳用パック 若井産業ノープラグ ナベ 徳用パック若井産業
6,198税込6,818
1箱(1000本×2パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ビスピタ ナベ 徳用パック 若井産業ビスピタ ナベ 徳用パック若井産業
6,198税込6,818
1箱(400本×2パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ノープラグ 座付 バリューパック 若井産業ノープラグ 座付 バリューパック若井産業
3,150税込3,465
1箱(150本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト