絞り込み
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M6(3)
  • M6.3(1)
  • M16(2)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (2)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 98(1)
外径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 21.5(2)
9.5・21.5
ドリル径(Φmm)
  • 9.5(2)
  • 13(1)
  • 22.5(2)
9.5・13・22.5
埋め込み深さ(mm)
  • 33(1)
33
ねじ長さ(mm)
  • 27
  • 10(19)
  • 12(33)
  • 13(19)
  • 14(24)
  • 15(76)
  • 20(133)
  • 22(18)
  • 23(19)
  • 24(19)
  • 25(121)
  • 30(114)
  • 32(16)
  • 35(59)
  • 39(16)
  • 40(92)
  • 45(44)
  • 49(16)
  • 50(79)
  • 60(42)
  • 70(22)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ラスパート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・ラスパート・溶融亜鉛メッキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルハンガーW3/8 八幡ねじドリルハンガーW3/8八幡ねじ(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。ねじの呼びM6.3材質鉄(ワッシャーはSUS304)表面処理ラスパート全幅(mm)19太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(25本)
当日出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー
4,898税込5,388
1箱(25本)
当日出荷から7日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじサンコーテクノ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(30本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
セーフティアンカー ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)セーフティアンカー ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
47,980税込52,778
1セット(100本)
翌々日出荷
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に適合材コンクリート材質ステンレス仕様箱入

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト