絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(2)
  • 泰生工業(2)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(2)
  • M16(1)
  • M24(1)
適合材
  • コンクリート(4)
  • 石材(2)
材質
  • ステンレス(2)
  • (4)
長さ(mm)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 157(1)
  • 160(2)
  • 231(1)
  • 261(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • 32(1)
8・10・12・17・18・24・32
外径(Φmm)
  • 16(2)
16
埋め込み深さ(mm)
  • 150
  • 20(23)
  • 22(14)
  • 25(28)
  • 30(93)
  • 33(9)
  • 35(86)
  • 38(19)
  • 40(111)
  • 45(56)
  • 50(65)
  • 52(16)
  • 55(27)
  • 60(60)
  • 61(7)
  • 65(17)
  • 70(21)
  • 75(10)
  • 80(28)
  • 90(16)
  • 100(8)
ねじ長さ(mm)
  • 73(1)
  • 78(1)
  • 111(1)
73・78・111
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒジカタボルト(六角ボルト仕様) 泰生工業ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)泰生工業
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
31,980税込35,178
1セット(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
7,398税込8,138
1セット(25本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ヒジカタボルト(キャップボルト仕様) 泰生工業ヒジカタボルト(キャップボルト仕様)泰生工業
1,198税込1,318
1本ほか
6日以内出荷
ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト