絞り込み
ブランド
  • ユニカ(2)
  • フィッシャー(1)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(2)
  • W3/8(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • 石材(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 70(2)
  • 71(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(2)
8・10
外径(Φmm)
  • 10(1)
10
埋め込み深さ(mm)
  • 66
  • 20(23)
  • 22(14)
  • 25(28)
  • 30(93)
  • 33(9)
  • 35(86)
  • 38(19)
  • 40(111)
  • 45(56)
  • 50(65)
  • 52(16)
  • 55(27)
  • 60(60)
  • 61(7)
  • 65(17)
  • 70(20)
  • 75(10)
  • 80(28)
  • 90(15)
  • 100(7)
ねじ長さ(mm)
  • 26.5(1)
  • 39(1)
26.5・39
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
18,980税込20,878特価
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ビッグワン(バラ) BGL-3070X ユニカビッグワン(バラ) BGL-3070Xユニカ
4,398税込4,838
1セット(30個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10、【高ナット】W3/8材質スチール全長(mm)70下穴径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)(最小)51トラスコ品番749-1212質量(g)68締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)66以上
ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
23,980税込26,378
1箱(30個)
翌々日出荷
材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト