絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(3)
  • サンコーテクノ(1)
  • 若井産業(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(3)
  • M16(1)
適合材
  • コンクリート(2)
  • 石材(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • (5)
長さ(mm)
  • 25(162)
  • 30(99)
  • 32(94)
  • 35(115)
  • 38(58)
  • 40(133)
  • 45(121)
  • 50(192)
  • 60(184)
  • 65(56)
  • 70(125)
  • 75(47)
  • 80(119)
  • 90(104)
  • 100(109)
  • 120(85)
  • 130(34)
  • 150(68)
  • 160(44)
  • 190(33)
ドリル径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
8・10・12・15・18
外径(Φmm)
  • 17.6(1)
17.6
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 150(1)
40・60・70・80・150
ねじ長さ(mm)
  • 73(1)
  • 78(1)
73・78
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
(W)セメントコート釘 若井産業(W)セメントコート釘若井産業
3,334税込3,667
1箱(475本)ほか
5日以内出荷
用途木材材質
EA2ショートタイプ用ストップビット EBB フィッシャーEA2ショートタイプ用ストップビット EBBフィッシャー
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
24,980税込27,478
1セット(25本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
7,398税込8,138
1セット(25本)ほか
翌々日出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
サンビックアンカー NSBタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノサンビックアンカー NSBタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
29,980税込32,978
1箱(20個)
4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト