絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(7)
- M10(5)
- M12(8)
- M16(6)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄(12)
適合材
- コンクリート(3)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 140
- 25(169)
- 30(134)
- 32(79)
- 35(124)
- 38(45)
- 40(160)
- 45(129)
- 50(231)
- 60(204)
- 65(67)
- 70(153)
- 75(43)
- 80(157)
- 90(116)
- 100(149)
- 120(104)
- 130(44)
- 150(92)
- 160(51)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 20(1)
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 22(1)
- 24(1)
12・14・16・18・22・24
埋め込み深さ(mm)
- 60(2)
- 71(1)
- 80(2)
60・71・80
ねじ長さ(mm)
- 75(1)
- 79(1)
- 80(1)
- 113(1)
- 116(1)
- 120(1)
- 128(1)
- 130(1)
- 132(1)
75・79・80・113・116・120・128・130・132
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(6)
- 大阪魂(6)
- ノーブランド(2)
- 旭化成(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- フィッシャージャパン(1)
- HI-LEAD(1)
サンコーテクノ・大阪魂・ノーブランド・旭化成・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・フィッシャージャパン・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥559~税込¥615~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
SDSプラス アンカー打込アダプター
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電動ハンマーに装着し各種アンカー等を打ち込む為のアダプターです。天井や壁面等、上向きや横向きのアンカー打ち込みに便利です。床下などハンマーを振り下ろすスペースがない場所での打ち込みにも便利です。凹部は対象物に添いやすい様、R形状になっています。用途溶接アンカーの打ち込み(ウェルドコブラ等)Φ10・Φ12。石切りアンカーの打ち込み。芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)の打ち込み。ビッグワン(BG)タイプアンカーの打ち込み。コンクリート釘の打ち込み。木造建築のドリフトピンの打ち込み(10Φ×140mm凹部16Φのみ対応)。その他、各種アンカー(パーキングブロックアンカー等)やアース棒等の打ち込み。適合土木工事・建築工事・電気工事・農業シャンクSDS-plus10適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥1,998税込¥2,1981箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
トルコンアンカーウェッジ
サンコーテクノ¥5,598税込¥6,1581箱(10本)当日出荷下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材