絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(5)
- M12(21)
- M16(22)
- M20(8)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(8)
- SUSXM7(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(20)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(13)
- 石材(2)
長さ(mm)
- 160
- 25(169)
- 30(134)
- 32(79)
- 35(124)
- 38(45)
- 40(160)
- 45(129)
- 50(230)
- 60(204)
- 65(67)
- 70(153)
- 75(43)
- 80(157)
- 90(116)
- 100(149)
- 120(104)
- 130(44)
- 150(92)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(1)
- 17.3(14)
- 21.7(14)
- 23(1)
- 25.4(4)
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 18(13)
- 22(2)
- 22.5(11)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(2)
- 26.5(1)
12・12.5・14・17・18・22・22.5・24・25・26・26.5
埋め込み深さ(mm)
- 50(4)
- 55(1)
- 56(2)
- 60(7)
- 65(1)
- 66(2)
- 67(4)
- 68(5)
- 70(1)
- 72(5)
- 80(2)
- 90(3)
- 150(2)
50・55・56・60・65・66・67・68・70・72・80・90・150
ねじ長さ(mm)
- 81(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 110(10)
- 111(1)
- 115(4)
- 160(3)
81・90・100・110・111・115・160
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(3)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(12)
- サンコーテクノ(11)
- ユニカ(9)
- KFC(ケー・エフ・シー)(7)
- フィッシャージャパン(4)
- ノーブランド(2)
- ナニワ建設機材(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 若井産業(1)
- コマドリル(1)
- HI-LEAD(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・ノーブランド・ナニワ建設機材・BOSCH(ボッシュ)・若井産業・コマドリル・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥278~税込¥306~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
シーティーアンカー用ハンドホルダー
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥679~税込¥747~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
ビックワン専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)
ユニカ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
打込み棒 ホーク・カットアンカー用
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。用途ホーク・カットアンカーの施工に材質スチール
ルーティカット用打込棒
ユニカ¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
ハンマードライブホルダー
若井産業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付けトラスコ品番311-2161長さ(mm)160質量(g)200適合材コンクリート
アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)
ナニワ建設機材(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
ユニコンアンカー用打込棒(手打用)
ユニカ¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(25本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥68,980~税込¥75,878~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥5,898~税込¥6,488~1箱(15本)ほか翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。用途ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。材質スチール
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥2,398~税込¥2,638~1箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥25,980税込¥28,5781箱(25本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥33,980税込¥37,3781箱(80本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ