絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
- M10(7)
- M12(8)
- M16(6)
- M20(5)
- M22(4)
- M24(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 樹脂(2)
- 鉄(13)
適合材
- コンクリート(3)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 180
- 25(169)
- 30(134)
- 32(78)
- 35(124)
- 38(45)
- 40(160)
- 45(128)
- 50(229)
- 60(203)
- 65(67)
- 70(151)
- 75(43)
- 80(157)
- 90(116)
- 100(148)
- 120(104)
- 130(44)
- 150(91)
- 160(51)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 14(1)
- 19.5(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
ドリル径(Φmm)
- 5.3(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 24(1)
- 28(2)
5.3・12・14・16・18・24・28
埋め込み深さ(mm)
- 170(1)
170
ねじ長さ(mm)
- 70(1)
- 131(1)
70・131
表面処理
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(8)
- サンコーテクノ(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- ノーブランド(2)
- ユニカ(2)
- 旭化成(1)
- ハウスビーエム(1)
- 日本デコラックス(1)
- フィッシャージャパン(1)
- コマドリル(1)
- HI-LEAD(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・ノーブランド・ユニカ・旭化成・ハウスビーエム・日本デコラックス・フィッシャージャパン・コマドリル・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥619~税込¥681~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
マルチハンマー打込み棒
ハウスビーエム(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
打込み棒 ホーク・カットアンカー用
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。用途ホーク・カットアンカーの施工に材質スチール
ルーティカット用打込棒
ユニカ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
ユニカ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。用途ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。材質スチール
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,998税込¥7,6981セット(10本)翌々日出荷から4日以内出荷不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥2,398~税込¥2,638~1箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥15,980税込¥17,5781セット(20本)当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など