絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • 若井産業(4)
  • ユニカ(3)
  • サイマコーポレーション(3)
  • TRUSCO(2)
  • フィッシャー(2)
  • マーベル(1)
  • 峰岸(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ヤマヒロ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • 4mm(3)
  • M4(10)
  • M4.2(1)
  • M5(5)
  • M6(3)
  • W3/8(1)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(2)
  • コンクリート(4)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 中空壁・母材(3)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(2)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • A2(3)
  • SUS304(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • ABS(1)
  • ナイロン(3)
  • (10)
長さ(mm)
  • 20
  • 25(165)
  • 30(100)
  • 32(94)
  • 35(122)
  • 38(60)
  • 40(138)
  • 45(122)
  • 50(198)
  • 60(186)
  • 65(59)
  • 70(126)
  • 75(48)
  • 80(122)
  • 90(104)
  • 100(110)
  • 120(85)
  • 130(34)
  • 150(68)
  • 160(44)
  • 190(33)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.4~3.5(3)
  • 4(3)
  • 4.3(7)
  • 8.5(1)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
3.4・3.4~3.5・4・4.3・8.5・9・10・10.2
外径(Φmm)
  • 4(7)
  • 6.7(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
4・6.7・8・12
埋め込み深さ(mm)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
16・18・20
ねじ長さ(mm)
  • 9(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(8)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • その他(2)
9・14・16・20・25・30・その他
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価シルバー(1)
  • その他(1)
  • ブロンズ(2)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価シルバー・その他・ブロンズ・生地/未処理・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
ボードアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(17本)
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにステンレスタイプ少量パックでお求めやすい傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)材質ステンレス適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)
989税込1,088
1箱(300個)
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ボードアンカー 中空壁用 若井産業ボードアンカー 中空壁用若井産業
2,198税込2,418
1セット(50本)
当日出荷
石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質下穴径(Φmm)9
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,498税込4,948
1箱(60本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
329税込362
1セット(35本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(PA6)
オールアンカー(パック品) サンコーテクノオールアンカー(パック品)サンコーテクノ
769税込846
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途ブラインド取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
STオールアンカー(12本入) TRUSCOSTオールアンカー(12本入)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(12本)
当日出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
オールアンカー STタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
スーパー小頭コンクリートビス OHSATO(大里)スーパー小頭コンクリートビスOHSATO(大里)
689税込758
1パック
当日出荷
頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4トラスコ品番204-7922材質長さ(mm)20下穴径(Φmm)3.4均等荷重(kg)200表面処理イオニスコート埋め込み深さ(mm)18組立時間30分(2人)頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNO.2外寸法・高さ(mm)1508穿孔深さ(mm)30-取付物厚みRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)605呼び径d(mm)4外寸法・間口(mm)1805
ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
2,998税込3,298
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじ径M4直径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.3頭径(Φmm)8材質表面処理生地
Tオールアンカー TRUSCOTオールアンカーTRUSCO
649税込714
1パック(14本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール) ユニカPCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)ユニカ
6,298税込6,928
1箱(100本)
翌々日出荷
中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。
材質スチール全長(mm)20ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)9埋め込み深さ(mm)20適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板最大引張荷重(kN)11外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染サイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)
3日以内出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地
ノープラグ サラ 徳用パック 若井産業ノープラグ サラ 徳用パック若井産業
5,400税込5,940
1箱(1000本×2パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ノープラグ サラ バリューパック 若井産業ノープラグ サラ バリューパック若井産業
3,150税込3,465
1箱(200本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
8,298税込9,128特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
イオニスSPコアタマコンクリ-トビス 大阪魂イオニスSPコアタマコンクリ-トビス大阪魂
1,925税込2,118
1個
9日以内出荷
呼び4
ナイロンプラグS プラグ フィッシャーナイロンプラグS プラグフィッシャー
939税込1,033
1箱(200本)
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ターンナット TN-5T(100本) 若井産業ターンナット TN-5T(100本)若井産業
8,498税込9,348
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)20品番TN-5T下穴径(Φmm)(プレス)10ねじ径MM5ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)15.5下穴ドリル径(mm)10.2フランジ高さ(mm)12
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2ライトブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト