絞り込み
ねじの呼び
  • 3/4(1)
  • 7/8(1)
  • M8(1)
  • M10(6)
  • M12(16)
  • M16(17)
  • M20(13)
  • M22(9)
  • M24(7)
  • W5/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(7)
  • 樹脂(1)
  • (17)
適合材
  • コンクリート(8)
  • 石材(3)
長さ(mm)
  • 200
  • 25(163)
  • 30(116)
  • 32(79)
  • 35(115)
  • 38(47)
  • 40(154)
  • 45(115)
  • 50(213)
  • 60(190)
  • 65(56)
  • 70(132)
  • 80(145)
  • 90(110)
  • 100(127)
  • 120(97)
  • 130(44)
  • 150(78)
  • 160(48)
  • 190(41)
外径(Φmm)
  • 17.3(9)
  • 21.7(9)
  • 23.8(1)
  • 25.4(3)
  • 27.2(3)
  • 31.8(4)
  • 32(1)
  • 34(4)
ドリル径(Φmm)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(7)
  • 22(3)
  • 22.5(7)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 28(3)
  • 33(4)
  • 35(4)
12・12.5・15・16・18・22・22.5・26・26.5・28・33・35
埋め込み深さ(mm)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 66(1)
  • 67(4)
  • 70(2)
  • 72(4)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 88(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 103(3)
  • 115(4)
  • 184(1)
  • 190(1)
50・55・60・65・66・67・70・72・80・85・88・90・100・103・115・184・190
ねじ長さ(mm)
  • 100(1)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 144(1)
  • 150(2)
  • 151(1)
  • 154(2)
  • 200(3)
100・110・120・130・140・144・150・151・154・200
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(3)
  • ドブメッキ(3)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(2)
3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(11)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • ユニカ(5)
  • フィッシャー(4)
  • ノーブランド(2)
  • ハウスビーエム(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
  • 前田工繊(1)
  • コマドリル(1)
  • HI-LEAD(1)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・サンコーテクノ・ユニカ・フィッシャー・ノーブランド・ハウスビーエム・エイ・ワイ・ファスナー・前田工繊・コマドリル・HI-LEAD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から5日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から9日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノケミカルボルトVカット ステンレスサンコーテクノ
919税込1,011
1本
当日出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
マルチハンマー打込み棒 ハウスビーエムマルチハンマー打込み棒ハウスビーエム(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
ボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質表面処理生地
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト用専用打込棒KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
949税込1,044特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
9,998税込10,998
1箱(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理三価ホワイト
ルーティカット用打込棒 ユニカルーティカット用打込棒ユニカ
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
6,014税込6,615
1個
翌々日出荷
表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
打込み棒 ホーク・アンカーボルト用 KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・アンカーボルト用KFC(ケー・エフ・シー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
用途ホーク・アンカーボルトの施工に材質スチール
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(40本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
8,598税込9,458特価
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
56,900税込62,590
1箱(40本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
1,185税込1,304
1個
翌々日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
カットアンカー打込みホルダー(手打ち用) コマドリルカットアンカー打込みホルダー(手打ち用)コマドリル
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
35,980税込39,578特価
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
セットアンカー用打込み棒 ユニカセットアンカー用打込み棒ユニカ
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(15本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
29,980税込32,978
1箱(25本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付) ユニカクイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付)ユニカ
7,298税込8,028
1本
当日出荷
材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼全長(mm)200ドリル径(Φmm)12.5トラスコ品番102-6632質量(g)234適合アンカーUC-3040、UCS-3040
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキKFC(ケー・エフ・シー)
41,980税込46,178
1箱(80本)
当日出荷から翌々日出荷
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボルトメイトTG 標準 前田工繊ボルトメイトTG 標準前田工繊
11,980税込13,178
1セット(10本)
3日以内出荷
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)大阪魂
819税込901
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付 HI-LEADケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付HI-LEAD
2,398税込2,638
1箱(4本)
8日以内出荷
施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット
用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂
ルーティセットアンカー 大阪魂ルーティセットアンカー大阪魂
2,638税込2,902
1個
翌々日出荷
全長(mm)200
SUSビルボルト 大阪魂SUSビルボルト大阪魂
4,800税込5,280
1個
翌々日出荷
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
2,518税込2,770
1個
翌々日出荷
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
7,898税込8,688
1箱(25本)
翌々日出荷から4日以内出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャーEA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用フィッシャー
6,898税込7,588
1本
当日出荷
手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
31,980税込35,178
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
16,980税込18,678
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
559税込615
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート
ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(15個)ほか
翌々日出荷
表面処理ドブ
ビルボルト(ステンレス)(小箱) エイ・ワイ・ファスナービルボルト(ステンレス)(小箱)エイ・ワイ・ファスナー
34,980税込38,478
1箱(25個)
7日以内出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト