絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(2)
  • ポリエチレン(PE)(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • 石膏ボード(2)
長さ(mm)
  • 22
  • 25(188)
  • 30(137)
  • 32(93)
  • 35(141)
  • 38(59)
  • 40(163)
  • 45(147)
  • 50(235)
  • 60(220)
  • 65(71)
  • 70(160)
  • 75(51)
  • 80(159)
  • 90(124)
  • 100(152)
  • 120(109)
  • 130(46)
  • 150(93)
  • 160(52)
  • 200(45)
外径(Φmm)
  • 5(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 22(1)
22
ねじ長さ(mm)
  • 22(1)
22
ブランド
  • フィッシャージャパン(2)
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(1)
フィッシャージャパン・大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS メネジスタッド(アジア 大阪魂

    SUS メネジスタッド(アジア

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
  • ステンITハンガー 大阪魂

    ステンITハンガー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • GKプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GKプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1セット(90本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
    用途石こうボード用トラスコ品番779-5441セット内容専用工具GKW材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)127許容荷重(kN)(引張0.07適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
  • GK (100本入り) フィッシャージャパン

    GK (100本入り)

    フィッシャージャパン
    4,798税込5,278
    1セット(100本)
    当日出荷
    石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
    用途石こうボード用トラスコ品番494-1969材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)160適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4~5
  • オールプラグ サンコーテクノ

    オールプラグ

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1箱
    4日以内出荷
    軽量物の取り付け用に最適
    材質ポリエチレン樹脂適合材コンクリート・ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト