絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M12(4)
  • M16(4)
  • M20(4)
  • M22(4)
  • M24(3)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • (9)
適合材
  • コンクリート(2)
  • 石材(1)
長さ(mm)
  • 220
  • 25(163)
  • 30(116)
  • 32(79)
  • 35(115)
  • 38(47)
  • 40(154)
  • 45(115)
  • 50(213)
  • 60(190)
  • 65(56)
  • 70(132)
  • 80(145)
  • 90(110)
  • 100(127)
  • 120(97)
  • 130(44)
  • 150(78)
  • 160(48)
  • 190(41)
  • 200(38)
外径(Φmm)
  • 35(1)
  • 36(1)
ドリル径(Φmm)
  • 16(1)
  • 40(1)
  • 44(1)
16・40・44
埋め込み深さ(mm)
  • 204(1)
204
ねじ長さ(mm)
  • 33(1)
  • 105(1)
  • 164(1)
33・105・164
表面処理
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(2)
クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • ノーブランド(2)
  • 旭化成(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • フィッシャー(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
  • 丸エム製作所(1)
大阪魂・ノーブランド・旭化成・サンコーテクノ・フィッシャー・エイ・ワイ・ファスナー・丸エム製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から5日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から9日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
969税込1,066特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)エイ・ワイ・ファスナー
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
8,598税込9,458特価
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
819税込901
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)大阪魂
999税込1,099
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
33,510税込36,861
1箱(100本)
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)大阪魂
859税込945
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト