絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • ノーブランド(2)
  • 旭化成(1)
  • マーベル(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • ナニワ建設機材(1)
ねじの呼び
  • M12(5)
  • M16(3)
  • M20(2)
  • M22(4)
  • M24(3)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 樹脂(1)
  • (5)
長さ(mm)
  • 240
  • 25(165)
  • 30(100)
  • 32(95)
  • 35(122)
  • 38(60)
  • 40(138)
  • 45(122)
  • 50(198)
  • 60(186)
  • 65(59)
  • 70(125)
  • 75(48)
  • 80(122)
  • 90(104)
  • 100(110)
  • 120(85)
  • 130(34)
  • 150(68)
  • 160(44)
  • 190(33)
ドリル径(Φmm)
  • 20(1)
  • 22(1)
20・22
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 23(1)
18・23
表面処理
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
489税込538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付) ナニワ建設機材アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)ナニワ建設機材(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
ボードリベッター マーベルボードリベッターマーベル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ボードプラグ全サイズに使えます
用途ボードプラグ全サイズ使用可能 ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。全長(mm)240質量(g)520
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
HPアンカー 旭化成HPアンカー旭化成
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト KFC(ケー・エフ・シー)無機系セメントモルタルアンカー Q-タイトKFC(ケー・エフ・シー)
6,998税込7,698
1セット(10本)
翌日出荷から4日以内出荷
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
ボードアンカー XP10 Rapid(ラピッド)ボードアンカー XP10Rapid(ラピッド)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8485材質本体、ハンドル部:スチール長さ(mm)240材質(本体)スチール適合サイズM4、M5材質(ハンドル)スチール
ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)大阪魂
439税込483
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト