アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状皿頭
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
種別ねじ固定式
材質/仕上ステンレス
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。
材質ナイロン6(PA6)
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
種別ねじ固定式
材質/仕上ステンレス
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状皿頭
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
十字穴番号No.2
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状ナベ頭
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
材質スチール
表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)
材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
表面処理三価シルバー
頭部形状皿
仕上三価シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0533
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)4
下穴径(Φmm)3.4
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
頭径D(Φmm)10
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ねじの呼び4
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質鉄
形状座付頭
表面処理ラスパート
頭部形状座付
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材コンクリートブロック、木材
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質スチール
表面処理セラミック系シルバー
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
表面処理三価クロメート仕上げ
適合材コンクリート
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。
材質本体:ナイロンビス:スチール
適合材ALC・コンクリート
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
材質スチール
適合材コンクリート
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定。目標をしっかり捉える先端ドリルポイント。バックツイストロックでアンカーの供回りなし。4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ。ドライバーにピッタリフィットのビットホール。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上
全長(mm)25
頭部径(Φmm)13
トラスコ品番273-9976
材質樹脂
質量(g)200
適合材石膏ボード
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
1箱(100本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径M4
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)3.5
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0536
プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
材質鉄
ドリル径(Φmm)4.3~4.5
頭部形状ノンヘッド
仕上三価シルバー
ねじ径d5.3
頭径D(Φmm)10
ねじピッチp(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径M4
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)3.5
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0538
表面処理三価シルバー
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。
材質プラスチック
適合材コンクリート、タイル・石材
1
2
3
4
5
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。