絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(10)
- 5mm(7)
- M3(6)
- M3.5(1)
- M4(57)
- M4.2(5)
- M5(25)
- M5.3(3)
- M6(22)
- M8(9)
- M10(6)
- M12(2)
- No.2(1)
- W1/4(1)
- W5/16(1)
- W3/8(2)
- W1/2(1)
- その他(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(45)
- A2(3)
- SUS304(18)
- SUS310S(2)
- SUS410(11)
- ニッケル合金(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(7)
- 樹脂すべて(28)
- ABS(2)
- ナイロン(19)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 鉄すべて(70)
- SWCH18A(3)
- 炭素鋼(1)
- 銅(1)
適合材
- ALC(9)
- その他(1)
- ケイカル板(1)
- コンクリート(39)
- タイル(2)
- ブロック(25)
- モルタル(7)
- レンガ(16)
- 中空壁・母材(2)
- 合板(1)
- 木材(10)
- 石材(3)
- 石膏ボード(10)
長さ(mm)
- 25
- 30(139)
- 32(93)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(149)
- 50(235)
- 60(219)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(51)
- 80(159)
- 90(123)
- 100(152)
- 120(109)
- 130(45)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(44)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3.8(1)
- 4(26)
- 4.1(2)
- 4.8(1)
- 5(12)
- 5.0(1)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 6.5(2)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 8(12)
- 8.5(1)
- 10(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(16)
- 3.4~3.5(34)
- 3.5(17)
- 3.8(1)
- 4(8)
- 4.3(24)
- 4.3~4.5(16)
- 4.5(1)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5(17)
- 5.4(5)
- 6(4)
- 7(4)
- 7.5(3)
- 8(3)
- 8.5(12)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 13.5(1)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4・3.4~3.5・3.5・3.8・4・4.3・4.3~4.5・4.5・4.7・4.8・5・5.4・6・7・7.5・8・8.5・10・12.5・13.5・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 15(1)
- 16(5)
- 17(1)
- 20(14)
- 21(1)
- 22(16)
- 25(9)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
- -(1)
15・16・17・20・21・22・25・35・40・50・-
ねじ長さ(mm)
- 10(6)
- 11(4)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 21(5)
- 22(2)
- 24(8)
- 25(14)
- 32(2)
- その他(7)
10・11・12・15・16・20・21・22・24・25・32・その他
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(3)
- その他(4)
- カラー(3)
- ジオメット(1)
- ノンクローム(6)
- パシペート(8)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 光沢クロメート(2)
- 生地/未処理(5)
- 銅メッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 高耐食メッキ(2)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・その他・カラー・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・光沢クロメート・生地/未処理・銅メッキ・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(30)
- サンコーテクノ(25)
- ユニカ(24)
- 若井産業(18)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- TRUSCO(9)
- KNフジニッテイ(9)
- ヤマヒロ(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- コクブ(5)
- 丸エム製作所(5)
- Live Pro(5)
- フィッシャージャパン(4)
- OHSATO(大里)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- サイマコーポレーション(3)
- カール(2)
- HIT(ヒット)(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・若井産業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・TRUSCO・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コクブ・丸エム製作所・Live Pro・フィッシャージャパン・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エイ・ワイ・ファスナー・サイマコーポレーション・カール・HIT(ヒット)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(100本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(80本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付
ユニカ(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(110本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(60本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(150本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(80本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(150本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(35本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付
ユニカ(14件のレビュー)¥719税込¥7911パック(150本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(1000本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.4材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業(5件のレビュー)¥699税込¥7691パック(150本)当日出荷頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質鉄形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付
ユニカ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(150本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
エビ ネイルプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
Pレスアンカー
TRUSCO¥639~税込¥703~1パック(24本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業¥1,998税込¥2,1981パック(150本)当日出荷ねじ径M4頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭寸法d(mm)4表面処理パシペート
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro¥829税込¥9121箱(200本)当日出荷から3日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
スマートプラグ
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681パック(180本)当日出荷から4日以内出荷多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
プラスチックプラグ
SK(新潟精機)¥539~税込¥593~1パック(40本)当日出荷軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681パック(8本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
フィッシャープラグ
フィッシャージャパン¥769税込¥8461箱(100本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバーナベ
ユニカ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(1000本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381箱(180本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け