絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(23)
  • ユニカ(17)
  • 大阪魂(16)
  • TRUSCO(6)
  • フィッシャー(6)
  • エイ・ワイ・ファスナー(6)
  • 若井産業(5)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(5)
  • サイマコーポレーション(3)
  • マーベル(2)
  • 峰岸(2)
  • ダンドリビス(2)
  • デイコム(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 旭化学工業(1)
  • 昭和貿易(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • 5mm(3)
  • 6mm(5)
  • M3.8(2)
  • M4(1)
  • M5(3)
  • M6(21)
  • M8(18)
  • M10(4)
  • W1/4(6)
  • W5/16(6)
  • W3/8(24)
  • その他(1)
適合材
  • ALC(5)
  • その他(2)
  • コンクリート(17)
  • ブロック(4)
  • モルタル(2)
  • レンガ(2)
  • 中空壁・母材(3)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(2)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(39)
  • A2(3)
  • SUS304(28)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • SUS410(1)
  • 樹脂すべて(14)
  • ナイロン(13)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (38)
長さ(mm)
  • 30
  • 25(165)
  • 32(95)
  • 35(122)
  • 38(60)
  • 40(138)
  • 45(122)
  • 50(198)
  • 60(186)
  • 65(59)
  • 70(125)
  • 75(48)
  • 80(122)
  • 90(104)
  • 100(110)
  • 120(85)
  • 130(34)
  • 150(68)
  • 160(44)
  • 190(33)
ドリル径(Φmm)
  • 5(3)
  • 5.4(4)
  • 5.4~5.5(1)
  • 5.5(2)
  • 5.7(1)
  • 6(11)
  • 6.4(5)
  • 7.5(4)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(15)
  • 11(13)
  • 12.5(19)
  • 14.5(5)
5・5.4・5.4~5.5・5.5・5.7・6・6.4・7.5・9・9.5・10・10.5・11・12.5・14.5
外径(Φmm)
  • 5(8)
  • 6(9)
  • 7(1)
  • 10(16)
  • 10.5(14)
  • 11(1)
  • 12(22)
  • 14(5)
5・6・7・10・10.5・11・12・14
埋め込み深さ(mm)
  • 20(2)
  • 24(5)
  • 25(2)
  • 30(27)
  • 33(2)
  • 42(1)
20・24・25・30・33・42
ねじ長さ(mm)
  • 9(2)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12(25)
  • 13(11)
  • 14(7)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 38(1)
  • その他(1)
9・10・11・12・13・14・17・20・23・25・30・38・その他
表面処理
  • 3価クロメート(10)
  • 3価ホワイト(5)
  • その他(2)
  • クロメート(3)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(1)
  • ラスパート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 電気亜鉛メッキ(3)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・クロメート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
879税込967
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
カベピタ30 ダンドリビスカベピタ30ダンドリビス(66件のレビュー)
569税込626
1箱(20本)ほか
当日出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャーナイロンプラグ デュオパワーフィッシャー(10件のレビュー)
779税込857
1箱(60本)
当日出荷
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
359税込395
1セット(30本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,398税込1,538
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
打込みアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込みアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板石膏ボード専用12.5mm厚まで適合ねじ径(Φmm)4×25直径(Φmm)12全長(mm)30最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(鍔付)(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂GTアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472
1箱(10本)
当日出荷
種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)ユニカ(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(60本)
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック ダンドリビス石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパックダンドリビス
459税込505
1パック(10個)
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番422-9194セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)30頭部径(Φmm)15使用ビス径(mm)3~4
スマートプラグ サンコーテクノスマートプラグサンコーテクノ
1,698税込1,868
1パック(120本)
当日出荷から4日以内出荷
多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)サンコーテクノ(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂ステンレス GTアンカー(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
ねじ径W3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)30種別インチねじ材質ステンレス最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴクアトロプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(150本)
当日出荷から3日以内出荷
4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200本)
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
3,198税込3,518
1パック(8本)
当日出荷
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
319税込351
1セット(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(PA6)
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(10本)
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
3,298税込3,628
1箱(100本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
オールアンカー(パック品) サンコーテクノオールアンカー(パック品)サンコーテクノ
629税込692
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途ブラインド取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(60本)
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)ラスパート適合材モルタル・コンクリート・ブロック等材質(プラグ)ナイロン頭部トラス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト