絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M12(2)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ABS(1)
  • (1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(2)
  • ブロック(2)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
長さ(mm)
  • 42
  • 25(188)
  • 30(139)
  • 32(93)
  • 35(141)
  • 38(59)
  • 40(163)
  • 45(149)
  • 50(235)
  • 60(219)
  • 65(71)
  • 70(160)
  • 75(51)
  • 80(159)
  • 90(123)
  • 100(152)
  • 120(109)
  • 130(45)
  • 150(93)
  • 160(52)
  • 200(44)
外径(Φmm)
  • 19.2(1)
ドリル径(Φmm)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 19.7(1)
9・11・19.7
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 42(1)
  • 60(1)
20・30・42・60
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • 旭化学工業(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化学工業・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • AXプラグ 旭化学工業

    AXプラグ

    旭化学工業(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)
    当日出荷
    錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
    用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
  • ASプラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ASプラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
    材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
  • JPF ブルームスタッド スチール製 日本パワーファスニング

    JPF ブルームスタッド スチール製

    日本パワーファスニング
    1,798税込1,978
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    裏側に手が入らない部位に固定可能です。
    用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
    用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター ユニカ

    締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター

    ユニカ
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。 NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。材質合金鋼

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト