絞り込み
ねじの呼び
  • M12(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
長さ(mm)
  • 42
  • 25(125)
  • 30(95)
  • 32(65)
  • 35(101)
  • 38(41)
  • 40(114)
  • 45(120)
  • 50(171)
  • 60(171)
  • 65(54)
  • 70(122)
  • 75(40)
  • 80(127)
  • 90(98)
  • 100(120)
  • 120(95)
  • 130(40)
  • 150(83)
  • 160(45)
  • 200(41)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
ドリル径(Φmm)
  • 11(1)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
20・30
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • 旭化学工業(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
サンコーテクノ・旭化学工業・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXプラグ 旭化学工業

    AXプラグ

    旭化学工業(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)
    当日出荷
    錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
    用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
  • JPF ブルームスタッド スチール製 日本パワーファスニング

    JPF ブルームスタッド スチール製

    日本パワーファスニング
    1,798税込1,978
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    裏側に手が入らない部位に固定可能です。
    用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
    用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー