絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M6(2)
材質
- 鉄(7)
適合材
- ALC(1)
- 中空壁・母材(1)
長さ(mm)
- 54
- 25(188)
- 30(139)
- 32(93)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(149)
- 50(235)
- 60(219)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(51)
- 80(159)
- 90(124)
- 100(152)
- 120(109)
- 130(45)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
- 12(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 9(5)
- 12(1)
- 13.5(1)
6・9・12・13.5
埋め込み深さ(mm)
- 35(1)
- 54(1)
35・54
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
- 54(1)
- 60(1)
- 61(1)
9・54・60・61
表面処理
- 3価クロメート(3)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- 若井産業(2)
- ユニカ(1)
- フィッシャージャパン(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(25本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
エーエルシーアンカーめねじ
サンコーテクノ¥9,498税込¥10,4481箱当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
ボードロック クリアパック
ユニカ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(25本)当日出荷から翌々日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8
ウォールアンカー
OHSATO(大里)¥849税込¥9341箱当日出荷ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-2533材質スチール長さ(mm)60全長(mm)54下穴径(Φmm)9寸法t(mm)3寸法F(mm)44適合板厚(mm)21~27寸法E(mm)57.5表面処理三価クロメート呼称3号70寸法J(mm)13.5頭部径(Φmm)6.8寸法G(mm)55寸法K(mm)30最大引張荷重(kN)0.34適合径(Φmm)【ビス】4
ボードアンカー 角ボックス
若井産業¥11,667税込¥12,8341箱(120本×2パック)当日出荷ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。用途中空壁・せっこうボード壁材質鉄下穴径(Φmm)9
3カ-W クロスタイト
大阪魂¥1,060税込¥1,1661個翌々日出荷ワンサイド施工で作業が省力化 片側からの施工が可能で、1サイズで広い締付幅に対応しているため、作業の省力化を実現します。 また鋼管部材(角鋼管、リップ溝形鋼、丸鋼管)に対しての脱溶接にも有効です。 クロスの開脚機構で部材同士をしっかり締結 クロス形状(4方向)の開脚機構で部材を挟み込み、六角ボルト相当の強度を発揮します。 また、開脚時の引き寄せ力で部材間の隙間を無くします。 多機能なクロスタイトワッシャーで過剰な締付けや締付け忘れを防止 市販のインパクトドライバで施工可能(専用締結機械不要) 通常の片側施工では裏側が見えないため、施工には専用機械が必要な場合が多くあります。 クロスタイトは市販のインパクトドライバでの施工が可能で、専用機械は不要です。軸径(Φmm)12幅(mm)最大開脚幅:42下穴径(Φmm)13.5二面幅(mm)六角ボルト:13/スリーブ:19締付トルク(N・m)15最大引張荷重(kN)24.3剪断最大荷重(kN)24.2頭部高さ(mm)14距離裏側必要距離:45