絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M6(1)
適合材
  • ALC(1)
  • 中空壁・母材(1)
外径(Φmm)
  • 6.7(1)
  • 6.8(1)
  • 12(1)
材質
  • (6)
長さ(mm)
  • 54
  • 25(29)
  • 30(15)
  • 32(24)
  • 35(23)
  • 38(13)
  • 40(27)
  • 45(18)
  • 50(26)
  • 52(11)
  • 55(7)
  • 60(25)
  • 65(16)
  • 70(28)
  • 75(8)
  • 80(22)
  • 90(22)
  • 100(21)
  • 102(5)
  • 120(9)
ドリル径(Φmm)
  • 9(5)
  • 12(1)
9・12
ねじ長さ(mm)
  • 9(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
9・60・61
埋め込み深さ(mm)
  • 54(1)
54
表面処理
  • 3価クロメート(3)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • 若井産業(2)
  • ユニカ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
サンコーテクノ・若井産業・ユニカ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
  • エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーめねじ

    サンコーテクノ
    9,498税込10,448
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)
    849税込934
    1箱
    当日出荷
    ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
    用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-2533材質スチール長さ(mm)60全長(mm)54下穴径(Φmm)9寸法t(mm)3寸法F(mm)44適合板厚(mm)21~27寸法E(mm)57.5表面処理三価クロメート呼称3号70寸法J(mm)13.5頭部径(Φmm)6.8寸法G(mm)55寸法K(mm)30最大引張荷重(kN)0.34適合径(Φmm)【ビス】4
  • ボードアンカー 角ボックス 若井産業

    ボードアンカー 角ボックス

    若井産業
    11,667税込12,834
    1箱(120本×2パック)
    当日出荷
    ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
    用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
  • ボードアンカー バリューパック 若井産業

    ボードアンカー バリューパック

    若井産業
    8,542税込9,396
    1箱(30本×5パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー