絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(6)
  • フィッシャー(5)
  • 若井産業(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • ユニカ(2)
  • 丸エム製作所(2)
  • 大阪魂(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • マーベル(1)
ねじの呼び
  • 4.5mm(1)
  • M4.5(1)
  • M6(4)
  • M8(5)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • W1/2(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(5)
  • ブロック(1)
  • 石材(1)
材質
  • ABS(1)
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(4)
  • SUS430(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(2)
  • 鉄すべて(16)
  • SWRCH(1)
長さ(mm)
  • 55
  • 25(162)
  • 30(99)
  • 32(94)
  • 35(115)
  • 38(58)
  • 40(132)
  • 45(121)
  • 50(192)
  • 60(184)
  • 65(56)
  • 70(125)
  • 75(47)
  • 80(119)
  • 90(104)
  • 100(109)
  • 120(85)
  • 130(34)
  • 150(68)
  • 160(44)
  • 190(33)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3~4.5(1)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 10.5(8)
  • 12.5(3)
  • 16(1)
  • 19.7(1)
4.3~4.5・6・8・9・10・10.5・12.5・16・19.7
外径(Φmm)
  • 10(8)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 19.2(1)
10・12・14・19.2
埋め込み深さ(mm)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(2)
30・40・45・50・55
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 105(1)
12・17・20・23・35・40・55・60・65・75・85・105
表面処理
  • 3価ホワイト(4)
  • ジオメット(1)
  • 生地/未処理(2)
3価ホワイト・ジオメット・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
溶接アンカーASタイプ ユニカ溶接アンカーASタイプユニカ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。外径(mm)10下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(50個)
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理3価ホワイト
ウェルドアンカー サンコーテクノウェルドアンカーサンコーテクノ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。外径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5仕様コンクリート用材質スチール
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,498税込4,948
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
あしばジョイントアンカー サンコーテクノあしばジョイントアンカーサンコーテクノ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20本)
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用ねじ径W1/2外径(mm)(アンカー)14.0長さ(mm)(埋込み)55以上ねじ長さ(mm)20穿孔径(mm)12材質スチール製/三価クロメート処理タイプJO/ねじ固定式二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
ヒットネイル(パック品) 若井産業ヒットネイル(パック品)若井産業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
9,998税込10,998特価
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ウェルドアンカー10本入 TRUSCOウェルドアンカー10本入TRUSCO
689税込758
1パック(10本)
当日出荷
各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5材質(本体)スチール適合材コンクリート
石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
埋め込み深さ(mm)30材質表面処理3価ホワイト
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
9,198税込10,118
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
溶接アンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー
13,980税込15,378
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
ヒットネイル 若井産業ヒットネイル若井産業
7,998税込8,798
1箱(50本)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス SUS430
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじサンコーテクノ
559税込615
1本
当日出荷から4日以内出荷
ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
ノープラグ サラ バリューパック 若井産業ノープラグ サラ バリューパック若井産業
3,150税込3,465
1箱(55本×5パック)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
石引アンカーWAタイプ ステンレス製 サンコーテクノ石引アンカーWAタイプ ステンレス製サンコーテクノ
23,980税込26,378
1箱(100本)
4日以内出荷
埋め込み深さ(mm)30材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
溶接アンカー(鉄/生地)(小箱) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(鉄/生地)(小箱)エイ・ワイ・ファスナー
4,998税込5,498
1箱(80個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質表面処理生地
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
15,870税込17,457
1箱(200本)
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
19,330税込21,263
1箱(250本)
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ固定式あと施工アンカー エスコねじ固定式あと施工アンカーエスコ
1,510税込1,661特価
1パック(4本)
当日出荷から翌日出荷
ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー材質スチール表面処理ジオメット処理首下長(mm)75穿孔深さ(mm)85-取付物厚さねじ部長さ(mm)70
ヒットネイル バリューパック 若井産業ヒットネイル バリューパック若井産業
22,980税込25,278
1箱(25本×5パック)
5日以内出荷
〇ALCファスナーの定番品〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC材質SUS430
PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
9,698税込10,668
1箱(100個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ネイルアンカー FNA2 フィッシャーネイルアンカー FNA2フィッシャー
9,998税込10,998
1セット(100本)
当日出荷
ねじの呼びM6下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6
GBプラグ グリーン フィッシャーGBプラグ グリーンフィッシャー
5,498税込6,048
1セット(18本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様叩き込み式樹脂プラグ
GB GB10 (20本入り) フィッシャーGB GB10 (20本入り)フィッシャー
5,498税込6,048
1セット(20本)
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7全長(mm)55ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55穿孔深さ(mm)65仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)141.3適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
6,598税込7,258
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
溶接アンカー(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー
529税込582
1個
翌日出荷
外径(Φmm)10適合ドリル径(mm)10.5材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト