絞り込み
ねじの呼び
- 4.5mm(2)
- M4.5(1)
- M6(5)
- M8(6)
- M10(3)
- M12(2)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(9)
- SUS316(1)
- SUS430(1)
- 樹脂すべて(3)
- ABS(1)
- ナイロン(2)
- 鉄すべて(18)
- SWRCH(1)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(6)
- ブロック(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 55
- 25(170)
- 30(134)
- 32(78)
- 35(125)
- 38(45)
- 40(160)
- 45(128)
- 50(229)
- 60(204)
- 65(67)
- 70(151)
- 75(44)
- 80(159)
- 90(116)
- 100(148)
- 120(105)
- 130(45)
- 150(91)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4.5(1)
- 10(11)
- 12(5)
- 14(3)
- 17.6(1)
- 19.2(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(3)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 10.5(9)
- 12.5(4)
- 16(1)
- 18(1)
- 19.7(1)
6・8・9・10・10.5・12.5・16・18・19.7
埋め込み深さ(mm)
- 30(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(3)
- 65(1)
30・40・45・50・55・65
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 17(2)
- 20(1)
- 23(2)
- 35(1)
- 44(1)
- 45(1)
- 55(3)
- 60(1)
- 65(1)
- 85(1)
- 105(1)
12・15・17・20・23・35・44・45・55・60・65・85・105
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(4)
- 生地/未処理(2)
3価クロメート・3価ホワイト・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(11)
- サンコーテクノ(10)
- フィッシャージャパン(5)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- ユニカ(2)
- 若井産業(2)
- 丸エム製作所(2)
- TRUSCO(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・ユニカ・若井産業・丸エム製作所・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
溶接アンカーASタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100本)当日出荷から翌日出荷用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30外径(mm)10
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,598税込¥7,2581箱当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ¥559税込¥6151本当日出荷から4日以内出荷ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(10本)当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥9,198税込¥10,1181箱(50本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)30
溶接アンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
ウェルドアンカー10本入
TRUSCO¥689税込¥7581パック(10本)当日出荷各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。材質(本体)スチール外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5適合材コンクリート
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥9,998~税込¥10,998~1セット(100本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥19,330税込¥21,2631箱(250本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドホルダー GA用 ねじ込み式
サンコーテクノ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷グリップアンカー施工用のハンドホルダーです適合グリップアンカー:GA-12MS・GA-12M・GA-12ML・SGA-12M・SGA-12ML・GA-12MD・GA-12MLD・316SGA-12Mトラスコ品番361-9544材質スチール全長(mm)55適合サイズねじの呼び:M12適合アンカーグリップアンカー
SUSホークヨウセツヨウアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷適合使用手ハンマー:1.3kg材質ステンレスドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥15,870税込¥17,4571箱(200本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ(+)シングルカバーテック
大阪魂¥2,240税込¥2,4641袋(150個)4日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
GBプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥5,498税込¥6,0481セット(18本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
GB GB10 (20本入り)
フィッシャージャパン¥5,498税込¥6,0481セット(20本)当日出荷ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)55質量(g)141.3ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3穿孔深さ(mm)65呼径d(mm)7
サンビックアンカー
サンコーテクノ¥34,980税込¥38,4781箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製
サンコーテクノ¥98税込¥1081本当日出荷各種金物の溶接ができます。打込むだけの簡単施工です。用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事などに。トラスコ品番364-0166材質スチール全長(mm)55外径D(Φmm)アンカー:12埋め込み深さ(mm)アンカー:40最大引張荷重(kN)13RoHS指令(10物質対応)対応













![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)