絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(1)
  • 大阪ファスニング(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M8(1)
  • W3/8(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • 石材(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • (3)
長さ(mm)
  • 56
  • 25(165)
  • 30(100)
  • 32(95)
  • 35(122)
  • 38(60)
  • 40(138)
  • 45(122)
  • 50(198)
  • 60(186)
  • 65(59)
  • 70(125)
  • 75(48)
  • 80(122)
  • 90(104)
  • 100(110)
  • 120(85)
  • 130(34)
  • 150(68)
  • 160(44)
  • 190(33)
ドリル径(Φmm)
  • 8(1)
8
外径(Φmm)
  • 12.5(1)
12.5
埋め込み深さ(mm)
  • 51(1)
51
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
  • 24(1)
15・24
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めネジアンカー トリオン 大阪ファスニングめネジアンカー トリオン大阪ファスニング(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30本)
当日出荷
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事ねじ径3/8最大外径(mm)12.5全長(mm)56ねじ長さ(mm)15材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ最大締付トルク(N・m)39.2引抜強度(kg)(最大)210
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
4,398税込4,838特価
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
トリオン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂トリオン(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(30個)
翌々日出荷
ねじ径W3/8外径(Φmm)12.5全長(mm)56有効長(mm)(ねじ)15材質表面処理生地

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト