絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M8(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鉄(4)
長さ(mm)
  • 56
  • 25(127)
  • 30(94)
  • 32(66)
  • 35(102)
  • 38(41)
  • 40(117)
  • 45(119)
  • 50(174)
  • 60(178)
  • 65(55)
  • 70(127)
  • 75(41)
  • 80(134)
  • 90(101)
  • 100(129)
  • 120(98)
  • 130(42)
  • 150(86)
  • 160(46)
  • 200(43)
  • 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 51(1)
外径(Φmm)
  • 12.5(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • 石材(1)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
  • 8(2)
8
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
  • 24(2)
15・24
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
  • フィッシャージャパン(2)
  • 大阪ファスニング(1)
  • 大阪魂(1)
フィッシャージャパン・大阪ファスニング・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • めネジアンカー トリオン 大阪ファスニング

    めネジアンカー トリオン

    大阪ファスニング(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(30本)
    当日出荷
    ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
    用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事全長(mm)56材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキねじ径3/8ねじ長さ(mm)15最大締付トルク(N・m)39.2最大外径(mm)12.5引抜強度(kg)(最大)210
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 K (8X55) ZP (50本入) フィッシャージャパン

    ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 K (8X55) ZP (50本入)

    フィッシャージャパン
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(50本×50本)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8324材質スチール全長(mm)56規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)24ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)9.9剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
  • トリオン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    トリオン(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質鉄全長(mm)56ねじ径W3/8外径(Φmm)12.5有効長(mm)(ねじ)15表面処理生地

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー