絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(2)
  • W5/16(2)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (1)
適合材
  • ALC(2)
  • 中空壁・母材(1)
長さ(mm)
  • 59
  • 25(187)
  • 30(139)
  • 32(92)
  • 35(138)
  • 38(58)
  • 40(163)
  • 45(146)
  • 50(234)
  • 60(215)
  • 65(71)
  • 70(158)
  • 75(49)
  • 80(158)
  • 90(121)
  • 100(150)
  • 120(107)
  • 130(45)
  • 150(93)
  • 160(52)
  • 200(43)
外径(Φmm)
  • 6.7(1)
  • 12(2)
ドリル径(Φmm)
  • 9(1)
  • 11.5(2)
9・11.5
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 65(1)
20・65
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
  • 旭化学工業(1)
サンコーテクノ・ユニカ・旭化学工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALCビッグアンカー 旭化学工業

    ALCビッグアンカー

    旭化学工業(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(24本)
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
    用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
  • エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ

    エヌピーALCアンカー NBAタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(35本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
    用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト