絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M8(2)
- W5/16(2)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(1)
適合材
- ALC(2)
- 中空壁・母材(1)
長さ(mm)
- 59
- 25(170)
- 30(134)
- 32(78)
- 35(125)
- 38(45)
- 40(160)
- 45(128)
- 50(229)
- 60(203)
- 65(67)
- 70(151)
- 75(44)
- 80(159)
- 90(116)
- 100(148)
- 120(105)
- 130(45)
- 150(91)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.7(1)
- 12(2)
ドリル径(Φmm)
- 9(1)
- 11.5(2)
9・11.5
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 65(1)
20・65
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- 旭化学工業(1)
サンコーテクノ・ユニカ・旭化学工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(24本)当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(25本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(35本)当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板