絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M16(1)
材質
- その他(1)
- 鉄(1)
適合材
- コンクリート(2)
- ブロック(1)
長さ(mm)
- 63
- 25(188)
- 30(137)
- 32(93)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(147)
- 50(235)
- 60(220)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(51)
- 80(159)
- 90(124)
- 100(152)
- 120(109)
- 130(46)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 14.5(1)
- 21.4(1)
ドリル径(Φmm)
- 13.5(1)
- 14.5(1)
- 22(1)
13.5・14.5・22
埋め込み深さ(mm)
- 70(1)
- 72(1)
70・72
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 24(1)
- 47(1)
- 63(1)
14・24・47・63
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

エーエルシーアンカーめねじ
サンコーテクノ¥6,398税込¥7,0381個(30個)当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
SUSウルトラタイト
大阪魂¥2,014税込¥2,2151個翌々日出荷軸径(Φmm)12幅(mm)最大開脚幅:32全長(mm)63下穴径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.5~6.0二面幅(mm)六角ボルト:13/特座:21首下長(mm)47締付け能力(長さ)(mm)3.0~6.5トルク(N・m)確認トルク:15頭部高さ(mm)17距離裏側必要距離:45