絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M16(1)
材質
  • その他(1)
  • (1)
適合材
  • コンクリート(2)
  • ブロック(1)
長さ(mm)
  • 63
  • 25(169)
  • 30(133)
  • 32(79)
  • 35(124)
  • 38(45)
  • 40(160)
  • 45(129)
  • 50(230)
  • 60(204)
  • 65(67)
  • 70(151)
  • 75(43)
  • 80(157)
  • 90(116)
  • 100(148)
  • 120(104)
  • 130(44)
  • 150(91)
  • 160(51)
  • 200(45)
外径(Φmm)
  • 14.5(1)
  • 21.4(1)
ドリル径(Φmm)
  • 13.5(1)
  • 14.5(1)
  • 22(1)
13.5・14.5・22
埋め込み深さ(mm)
  • 70(1)
  • 72(1)
70・72
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 24(1)
  • 47(1)
  • 63(1)
14・24・47・63
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スタープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(24本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
  • エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーめねじ

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1個(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)

    本体打込み式アンカー

    KFC(ケー・エフ・シー)
    7,998税込8,798
    1箱(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    本体打込み式アンカー
    用途あと施工アンカー適合材コンクリート
  • SUSウルトラタイト 大阪魂

    SUSウルトラタイト

    大阪魂
    2,014税込2,215
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)12幅(mm)最大開脚幅:32全長(mm)63下穴径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.5~6.0二面幅(mm)六角ボルト:13/特座:21首下長(mm)47締付け能力(長さ)(mm)3.0~6.5トルク(N・m)確認トルク:15頭部高さ(mm)17距離裏側必要距離:45
  • ストラタイト(SH 大阪魂

    ストラタイト(SH

    大阪魂
    1,885税込2,074
    1個
    翌々日出荷
    二面幅(mm)六角ボルト:13/スリーブ:19締付トルク(N・m)15~25頭部高さ(mm)13

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト