絞り込み
ねじの呼び
- 5mm(2)
- 6mm(3)
- 10mm(1)
- M5(5)
- M5.3(1)
- M6(10)
- M6.3(1)
- M8(70)
- M10(65)
- M12(61)
- W5/16(4)
- W3/8(14)
- W1/2(15)
- その他(1)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(57)
- SUS304(33)
- SUS310S(2)
- SUS316(3)
- SUS410(6)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(71)
- SS400(2)
- SWCH10K(2)
- SWCH18A(1)
- SWRCH(2)
- 炭素鋼(5)
適合材
- ALC(1)
- その他(1)
- コンクリート(36)
- コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)(2)
- ブロック(6)
- モルタル(1)
- レンガ(3)
- 中空壁・母材(2)
- 木材(2)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 70
- 25(188)
- 30(139)
- 32(93)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(149)
- 50(234)
- 60(218)
- 65(71)
- 75(51)
- 80(158)
- 90(122)
- 100(151)
- 120(108)
- 130(44)
- 150(94)
- 160(52)
- 200(44)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(15)
- 9.8(1)
- 10(14)
- 12(31)
- 12.5(2)
- 12.7(1)
- 13.8(4)
- 14(17)
- 18(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 52(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(3)
- 4.3(4)
- 4.3~4.5(9)
- 5.3(5)
- 5.3~5.5(2)
- 5.3~5.7(3)
- 5.5(2)
- 7.5(5)
- 8(3)
- 8.5(32)
- 9(5)
- 10(12)
- 10.5(22)
- 11(13)
- 12(4)
- 12.5(9)
- 12.7(35)
- 13.5(10)
- 14.5(16)
- 15(2)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.5・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・13.5・14.5・15・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 24(2)
- 30(7)
- 35(30)
- 39(2)
- 40(26)
- 43(2)
- 44(3)
- 45(26)
- 50(17)
- 51(1)
- 52(10)
- 55(3)
- 60(7)
- 62(1)
- 65(3)
- 66(2)
- 68(1)
- 70(6)
- 80(1)
24・30・35・39・40・43・44・45・50・51・52・55・60・62・65・66・68・70・80
ねじ長さ(mm)
- 20(3)
- 25(61)
- 26.5(7)
- 27(2)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(9)
- 38(2)
- 39(3)
- 40(9)
- 41(3)
- 43(6)
- 45(2)
- 46(10)
- 50(7)
- 60(4)
- 66(1)
- 70(6)
20・25・26.5・27・30・32・35・38・39・40・41・43・45・46・50・60・66・70
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(13)
- 6価クロメート(1)
- その他(3)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(4)
- ノンクローム(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(2)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
- 生地/未処理(1)
- 電気亜鉛メッキ(4)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・有色クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(38)
- サンコーテクノ(30)
- ユニカ(22)
- 若井産業(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- TRUSCO(7)
- KFC(ケー・エフ・シー)(7)
- 丸エム製作所(5)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- フィッシャージャパン(4)
- 旭化成(3)
- エスコ(3)
- デイコム(3)
- 由良産商(3)
- サンライズ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- KNフジニッテイ(2)
- カール(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・若井産業・日本パワーファスニング・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・丸エム製作所・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン・旭化成・エスコ・デイコム・由良産商・サンライズ・WAKI(和気産業)・KNフジニッテイ・カール・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(20本)当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(30本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(5本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(8本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)
エスコ(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091パック(4本)当日出荷ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(50本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ARケミカルセッター MUタイプ
旭化成(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
タイトアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(3本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
Pレスアンカー
TRUSCO¥669税込¥7361パック(6本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材