絞り込み
ねじの呼び
- 6.5mm(2)
- M4(1)
- M5(3)
- M5.3(2)
- M6(10)
- M6.3(1)
- M6.5(1)
- M8(10)
- M10(2)
- M12(1)
- M14(1)
- W3/8(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(5)
- SUS410(2)
- SUS430(2)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(33)
- SWCH18A(1)
適合材
- ALC(4)
- コンクリート(8)
- ブロック(4)
- モルタル(2)
- 木材(3)
- 石材(3)
長さ(mm)
- 75
- 25(187)
- 30(137)
- 32(93)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(146)
- 50(235)
- 60(220)
- 65(71)
- 70(160)
- 80(159)
- 90(124)
- 100(152)
- 120(109)
- 130(46)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(4)
- 12.7(1)
- 14(2)
- 14.5(1)
- 15.5(1)
- 20.5(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(2)
- 4.3(3)
- 4.3~4.5(3)
- 5.3(6)
- 5.3~5.5(2)
- 5.3~5.7(3)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 6.4(1)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 21.0(1)
3.4・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.5・6・6.4・8・9・10・13.5・14・14.5・21.0
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
- 30(3)
- 33(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(5)
- 60(4)
- 63(1)
- 65(2)
- 70(2)
25・30・33・35・38・40・60・63・65・70
ねじ長さ(mm)
- 35(2)
- 38(3)
- 39(3)
- 40(3)
- 45(2)
- 55(3)
- 75(8)
35・38・39・40・45・55・75
表面処理
- 3価シルバー(2)
- 3価ホワイト(6)
- その他(2)
- ジオメット(3)
- ドブメッキ(1)
- パシペート(1)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 光沢クロメート(2)
- 高耐食メッキ(2)
3価シルバー・3価ホワイト・その他・ジオメット・ドブメッキ・パシペート・ラスパート・亜鉛メッキ・光沢クロメート・高耐食メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(11)
- 大阪魂(8)
- 若井産業(7)
- ユニカ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- フィッシャージャパン(4)
- 丸エム製作所(3)
- アマテイ(2)
- ヤマヒロ(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- コクブ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- OHSATO(大里)(1)
サンコーテクノ・大阪魂・若井産業・ユニカ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・フィッシャージャパン・丸エム製作所・アマテイ・ヤマヒロ・エスコ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コクブ・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389税込¥4281箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(25本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(25本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
Pレスアンカー
TRUSCO¥679税込¥7471パック(6本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
パットTハンガー(はさみ固定式)
ユニカ¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50個)当日出荷プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
コンクリート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(23本)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥12,980税込¥14,2781箱(20本)当日出荷から9日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ジオメット ハードエッジアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
コンクリート釘 500g(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥169税込¥1861パック(4本)当日出荷コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
サンコーテクノ¥10,080税込¥11,0881個(30個)当日出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(60本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥19,640税込¥21,6041箱(200本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
エルビス(ALCビス)フレキ頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥749~税込¥824~1袋(15本)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181パック当日出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)
日本パワーファスニング¥7,298税込¥8,0281箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35外径(mm)6引張荷重(kN[kgf])5.1
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥4,640税込¥5,1041箱(100本)翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部皿
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥20,000税込¥22,0001箱(200本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応


















![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)