絞り込み
ねじの呼び
  • M8(4)
  • W3/8(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • 木材(1)
外径(Φmm)
  • 14.5(1)
  • 20.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(7)
  • SWCH18A(1)
長さ(mm)
  • 75
  • 25(29)
  • 30(15)
  • 32(24)
  • 35(23)
  • 38(13)
  • 40(27)
  • 45(18)
  • 50(26)
  • 52(11)
  • 54(6)
  • 55(7)
  • 60(25)
  • 65(16)
  • 70(28)
  • 80(22)
  • 90(22)
  • 100(21)
  • 102(5)
  • 120(9)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3~4.5(1)
  • 5.3(1)
  • 5.3~5.5(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 14.5(1)
  • 21.0(1)
4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・8・9・14.5・21.0
ねじ長さ(mm)
  • 38(1)
  • 55(2)
38・55
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 63(1)
  • 70(1)
30・40・63・70
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • その他(2)
  • ラスパート(1)
3価ホワイト・その他・ラスパート
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • コクブ(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・ユニカ・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コクブ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(6本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • パットTハンガー(はさみ固定式) ユニカ

    パットTハンガー(はさみ固定式)

    ユニカ
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
    用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
  • エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーステンレスおねじ

    サンコーテクノ
    10,080税込11,088
    1個(30個)
    当日出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    829税込912
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
  • エルビス(ALCビス)フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エルビス(ALCビス)フレキ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    749税込824
    1袋(15本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
    用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    7,298税込8,028
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー