絞り込み
ブランド
  • ユニカ(14)
  • サンコーテクノ(8)
  • 大阪魂(5)
  • TRUSCO(3)
  • マーベル(3)
  • 若井産業(3)
  • 日本パワーファスニング(1)
ねじの呼び
  • 4mm(9)
  • M4(16)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(5)
  • モルタル(1)
  • 合板(3)
  • 石膏ボード(3)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(5)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (15)
長さ(mm)
  • 19(1)
  • 20(7)
  • 25(25)
  • 32(12)
  • 35(1)
  • 38(7)
  • 45(1)
  • 64(1)
  • その他(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.5(11)
  • 4(11)
  • 4.3(11)
  • 9(3)
3.5・4・4.3・9
外径(Φmm)
  • 4
  • 5(28)
  • 6(61)
  • 6.8(10)
  • 8(54)
  • 9.5(15)
  • 10(68)
  • 10.5(30)
  • 12(113)
  • 12.5(9)
  • 13.5(9)
  • 14(53)
  • 16(44)
  • 17.3(30)
  • 17.5(22)
  • 20(24)
  • 21.5(18)
  • 21.7(17)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
埋め込み深さ(mm)
  • 16(5)
  • 17(1)
  • 22(1)
  • 38(7)
16・17・22・38
ねじ長さ(mm)
  • 20(5)
  • 25(6)
  • 28(4)
  • その他(1)
20・25・28・その他
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(2)
3価クロメート・3価ホワイト・亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(95本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭ユニカ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(110本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
719税込791
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(15件のレビュー)
719税込791
1パック(125本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50本)
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付ユニカ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
ボードプラグ(フックタイプ) マーベルボードプラグ(フックタイプ)マーベル
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4本体長さ(mm)32首長(mm)7適合板厚(mm)3~9径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付ユニカ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(110本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
オールアンカー(パック品) サンコーテクノオールアンカー(パック品)サンコーテクノ
409税込450
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途ブラインド取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
669税込736
1パック(18本)
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭ユニカ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
オールアンカー STタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
STオールアンカー(12本入) TRUSCOSTオールアンカー(12本入)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(12本)
当日出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
オールプラグステンレス サンコーテクノオールプラグステンレスサンコーテクノ
3,398税込3,738
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
ボードアンカー マーベルボードアンカーマーベル
9,998税込10,998
1箱(300本)
当日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4直径(Φmm)(ビス)4ドリル径(Φmm)9材質スチール表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
569税込626
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
8,798税込9,678
1箱(100個)
4日以内出荷
SUSオールプラグ 大阪魂SUSオールプラグ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
材質SUS
ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
2,998税込3,298
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじ径M4直径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.3頭径(Φmm)8材質表面処理生地
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭ユニカ
1,498税込1,648
1パック(125本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
Tオールアンカー TRUSCOTオールアンカーTRUSCO
649税込714
1パック(14本)ほか
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
ルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
8,298税込9,128特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭ユニカ
2,398税込2,638
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
2,198税込2,418
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭ユニカ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
4,705税込5,176
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
2,849税込3,134
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(トラス大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(トラス大阪魂
4,705税込5,176
1個ほか
翌々日出荷
偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(70本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック若井産業
13,980税込15,378
1箱(64本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(75本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)4外径(Φmm)【プラグ部】4頭径(Φmm)7材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)38
エヌピーアンカー NPタイプ ユニカエヌピーアンカー NPタイプユニカ
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)スチール頭部サラ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト