カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(8)
- M4(13)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(4)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(13)
長さ(mm)
- 20(9)
- 25(22)
- 32(11)
- 35(1)
- 38(7)
- 45(1)
- その他(1)
埋め込み深さ(mm)
- 16(7)
- 22(1)
- 38(4)
外径(Φmm)
- 4
- 5(22)
- 6(38)
- 8(47)
- 9.5(18)
- 10(70)
- 10.5(31)
- 12(133)
- 12.5(13)
- 13(9)
- 13.5(8)
- 14(76)
- 16(47)
- 17.3(42)
- 17.5(23)
- 20(22)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(9)
- 25.4(14)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 3.5(11)
- 4(5)
- 4.3(13)
3.5・4・4.3
ねじ長さ(mm)
- 20(5)
- 25(6)
- 28(4)
- その他(1)
20・25・28・その他
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- 生地/未処理(2)
3価クロメート・3価ホワイト・生地/未処理
ブランド
- TRUSCO(2)
- サンコーテクノ(8)
- ユニカ(14)
- 大阪魂(4)
- 日本パワーファスニング(1)
TRUSCO・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付
ユニカ(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(95本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付
ユニカ(14件のレビュー)¥719税込¥7911パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(125本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(110本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付
ユニカ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭
ユニカ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付
ユニカ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(110本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭
ユニカ¥2,398税込¥2,6381パック(85本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状皿頭直径(mm)4
オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥589~税込¥648~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
STオールアンカー(12本入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(12本)当日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
エヌピーアンカー NPタイプ
ユニカ¥2,898税込¥3,1881袋(100個)5日以内出荷から6日以内出荷ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)スチール頭部サラ
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭
ユニカ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(125本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
ユニカ¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷材質鉄直径(Φmm)4ねじ径M4下穴径(Φmm)4.3頭径(Φmm)8表面処理生地
Tオールアンカー
TRUSCO¥649税込¥7141パック(14本)ほか当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥2,849~税込¥3,134~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(13個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭
ユニカ¥1,498税込¥1,6481パック(125本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状皿頭直径(mm)4
オールアンカー アルミ
サンコーテクノ¥9,298税込¥10,2281箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質アルミ製外径D(Φmm)4ドリル径(Φmm)4.3全長L(mm)20埋め込み深さ(mm)16最大引張荷重(kN)0.7取付け物厚(mm)4頭部径dk(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー