絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M3.3(1)
- M3.6(1)
- M4(4)
- M5(2)
- M6(12)
- M8(10)
- M10(20)
- M12(16)
- M16(11)
- M20(4)
- W3/8(4)
- W1/2(1)
- その他(3)
材質
- ステンレスすべて(60)
- SUS304(59)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(31)
- ナイロン(16)
- 塩ビ(PVC)(14)
- 鉄(49)
適合材
- ALC(4)
- コンクリート(24)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 木材(1)
- 石材(1)
- 石膏ボード(7)
- 金属(1)
長さ(mm)
- 19(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(3)
- 65(1)
- 70(3)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 150(2)
- 190(2)
- 207(1)
- 230(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
ドリル径(Φmm)
- 5(3)
- 6(4)
- 6.4(2)
- 6.5(1)
- 7(3)
- 8(5)
- 8.5(2)
- 10(3)
- 10.5(5)
- 12(2)
- 12.7(5)
- 14.5(1)
- 17(3)
- 19(1)
- 21.5(3)
- 24(1)
5・6・6.4・6.5・7・8・8.5・10・10.5・12・12.7・14.5・17・19・21.5・24
埋め込み深さ(mm)
- 30(4)
- 35(5)
- 45(5)
- 60(5)
- 70(1)
- 80(3)
- 100(1)
- 130(1)
- 200(1)
30・35・45・60・70・80・100・130・200
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(4)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(3)
- 50(3)
- 70(1)
- 75(1)
- 140(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 210(1)
- 260(1)
- 300(1)
15・20・25・30・35・40・50・70・75・140・160・180・210・260・300
表面処理
- ジオメット(1)
- 電気亜鉛メッキ(20)
ジオメット・電気亜鉛メッキ
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(444)
- サンコーテクノ(339)
- 若井産業(177)
- ユニカ(164)
- フィッシャージャパン(92)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- WAKI(和気産業)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- 日本デコラックス(23)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 積水(14)
- ブランドをもっと見る
特価

M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)
エスコ(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091パック(4本)当日出荷エスコ品番EA945DF-8材質ステンレスねじ径M8下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
コンクリート釘
エスコ¥485~税込¥534~1セット(60本)ほか翌日出荷から5日以内出荷ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
エスコ¥550~税込¥605~1セット16日以内出荷から17日以内出荷セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂
コンクリート釘
エスコ¥595~税込¥655~1セット(300本)ほか翌日出荷スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥290税込¥3191パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-81材質スチール製全長(mm)50下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
M16x190mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-164材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,440税込¥1,5841パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
ボードプラグ
エスコ¥910税込¥1,0011袋(10本)翌日出荷入数:10本。石こうボード用。ボードの裏側に最低奥行15mmのスペースが必要。木ねじなしでも取付けが可能。工具を必要としません。-40~80℃で使用して下さい。材質ナイロン厚さ(mm)【固定する物】19(13ボード使用時) / 6(13mm×2枚使用時)下穴径(Φmm)8引張強度(kg)6(13mmボード使用時)剪断強度(kg)20(13mmボード使用時)板厚(mm)【固定】3~26木ねじサイズ4mm
コンクリート釘
エスコ¥480税込¥5281セット(100個)翌日出荷入数:100個。平頭。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄長さ(mm)38線径(Φmm)3.76適合材コンクリート、れんが、樫木、鉄板、型鋼物
ターボアンカー(ALC用)
エスコ¥5,900税込¥6,4901箱(50本)翌日出荷ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ
エスコ¥395税込¥4351箱(10個)翌日出荷。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無適合材石膏ボード