絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- OHSATO(大里)(436)
- RS PRO(454)
- TRUSCO(692)
- WURTH ELEKTRONIK(415)
- サンコーテクノ(438)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(596)
- ダンドリビス(217)
- ノーブランド(2,762)
- ヤマヒロ(322)
- 九飛勢螺(274)
- 光(302)
- 八幡ねじ(430)
- 大阪魂(26,151)
- 廣杉計器(1,147)
- 日本パワーファスニング(251)
- 日産ネジ(260)
- 若井産業(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

平ワッシャー
エスコ(13件のレビュー)¥250税込¥2751セット(35個)当日出荷エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
M8 スプリングワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥375税込¥4131袋(80個)当日出荷エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(180本)ほか当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)ねじ径M4表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥1,300~税込¥1,430~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080~税込¥1,188~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥200~税込¥220~1袋(16本)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥1,000~税込¥1,100~1個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
M10 スプリングワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥375税込¥4131セット(45個)当日出荷エスコ品番EA949WG-10材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM10種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)
M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771袋(100個)当日出荷エスコ品番EA949SJ-41材質ステンレス全長(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)
エスコ(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091パック(4本)当日出荷エスコ品番EA945DF-8材質ステンレスねじ径M8下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網
エスコ(2件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)
エスコ¥420税込¥4621袋(12個)当日出荷エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
エスコ(3件のレビュー)¥220税込¥2421パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949TF-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭
...




![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)




![ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283747-250806-02.jpg)





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50686992-230531-02.jpg)



 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687026-230209-02.jpg)










![スプリングワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688614-181022-02.jpg)





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50686852-230531-02.jpg)

![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)


![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)