カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3.3(1)
- M3.6(1)
- M6(12)
- M8(8)
- M10(19)
- M12(16)
- M16(11)
- M20(4)
- W3/8(4)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(59)
- SUS304(58)
- SUSXM7(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(48)
長さ(mm)
- 38(1)
- 45(2)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 150(2)
- 190(2)
- 230(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(4)
- 35(5)
- 45(5)
- 60(3)
- 80(3)
- 100(1)
- 130(1)
- 200(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(22)
- レンガ(1)
- 木材(1)
- 金属(1)
ALC・コンクリート・レンガ・木材・金属
ドリル径(Φmm)
- 6.4(2)
- 8.5(2)
- 10.5(5)
- 12.7(5)
- 14.5(1)
- 17(3)
- 19(1)
- 21.5(3)
- 24(1)
6.4・8.5・10.5・12.7・14.5・17・19・21.5・24
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(4)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(3)
- 50(3)
- 75(1)
- 140(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 210(1)
- 260(1)
- 300(1)
15・20・25・30・35・40・50・75・140・160・180・210・260・300
表面処理
- ジオメット(1)
- 電気亜鉛メッキ(20)
ジオメット・電気亜鉛メッキ
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(305)
- サンコーテクノ(220)
- ユニカ(125)
- 若井産業(73)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 日本デコラックス(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(15)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンクリート釘
エスコ¥485~税込¥534~1セット(60本)ほか翌日出荷から5日以内出荷ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
エスコ¥550~税込¥605~1セット16日以内出荷から17日以内出荷セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂
コンクリート釘
エスコ¥595~税込¥655~1セット(300本)ほか翌日出荷スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥290税込¥3191パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-81材質スチール製全長(mm)50下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
M16x190mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-164材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,440税込¥1,5841パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
コンクリート釘
エスコ¥480税込¥5281セット(100個)翌日出荷入数:100個。平頭。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄長さ(mm)38線径(Φmm)3.76適合材コンクリート、れんが、樫木、鉄板、型鋼物
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー