絞り込み
材質
  • (1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • 石膏ボード(2)
長さ(mm)
  • 37(1)
ブランド
  • エスコ
  • 旭化成(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(2)
  • 昭和貿易(2)
  • Fischer Fixings(2)
  • 大阪魂(2)
  • フィッシャー(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • TOGGLER(1)
  • 日本デコラックス(1)
  • エヌパット(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

アンカーボルト :「25mm径」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
605税込666特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス) エスコ雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス)エスコ
545税込600
1パック(5本)
翌日出荷
芯棒打ち込み式 Yタイプ(皿頭)
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズエスコ
445税込490
1箱(10個)
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有適合材石膏ボードアズワン品番65-9316-90
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズエスコ
395税込435
1箱(10個)
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無適合材石膏ボードアズワン品番65-9316-89
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
675税込743
1パック(2本)
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
2,060税込2,266
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス) エスコ雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス)エスコ
545税込600
1パック(5本)
翌日出荷
芯棒打ち込み式 Tタイプ(ナベ頭)
ドリルプラグ (ボード・ALC) エスコドリルプラグ (ボード・ALC)エスコ
3,980税込4,378
1パック(25本)
翌日出荷
入数:25本。木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド。(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。耐火性。ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。石こうボード用。下穴径:不要。
材質【ねじ】スチール(電気メッキ)全長(mm)37引張強度(kg)8剪断強度(kg)27板厚(mm)【固定】0~9材質(プラグ)亜鉛

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト