ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
・ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。
・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
- 用途
- <用途>
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
- 材質(本体)
- SUS304
- 頭部形状
- 皿
- 穴の形状
- ヘクサロビュラ
- 入数
- 10
- 内容量
- 1袋(10個)
全20種類を絞り込む
長さL(mm)
ピッチ
寸法L1(mm)
質量(g)
ねじ の新着商品
カテゴリ






















