アンカーボルト :「M2 ネジ」の検索結果
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA945BA-161
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)17.0
ねじ長さ(mm)40
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)60
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)10.9
剪断最大荷重(kN)34.71
胴外径(Φmm)16
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-201
材質スチール製
全長(mm)130
下穴径(Φmm)21.5
ねじ長さ(mm)50
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)80
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)19.83
剪断最大荷重(kN)54.24
胴外径(Φmm)20
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-204
材質スチール製
全長(mm)230
下穴径(Φmm)21.5
ねじ長さ(mm)50
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)80
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)39.2
剪断最大荷重(kN)54.88
胴外径(Φmm)20
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-202
材質スチール製
全長(mm)150
下穴径(Φmm)21.5
ねじ長さ(mm)50
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)80
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)19.83
剪断最大荷重(kN)54.24
胴外径(Φmm)20
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-164
材質スチール製
全長(mm)190
下穴径(Φmm)17.0
ねじ長さ(mm)40
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)60
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)10.9
剪断最大荷重(kN)34.71
胴外径(Φmm)16
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
ねじの呼びM20
エスコ品番EA945BA-203
材質スチール製
全長(mm)190
下穴径(Φmm)21.5
ねじ長さ(mm)50
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)80
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)19.83
剪断最大荷重(kN)54.24
胴外径(Φmm)20
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-162
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)17.0
ねじ長さ(mm)40
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)60
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)10.9
剪断最大荷重(kN)34.71
胴外径(Φmm)16
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。