絞り込み
ねじの呼び
  • M4.5(2)
  • M5(1)
  • M6.2(1)
  • M6.3(1)
材質
  • (2)
長さ(mm)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5.3(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 70(1)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(214)
  • サンコーテクノ(178)
  • エスコ(108)
  • 若井産業(108)
  • ユニカ(93)
  • フィッシャー(63)
  • 日本パワーファスニング(31)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(29)
  • エイ・ワイ・ファスナー(21)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(19)
  • TRUSCO(18)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • コマドリル(16)
  • 日本デコラックス(15)
  • 旭化成(13)
  • マーベル(13)
  • 丸エム製作所(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルクランプ (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルクランプ (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能です。傾斜しているリップ溝形鋼に取付できます。クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
寸法H(mm)30寸法W(mm)30
ステンレス ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウッドハンガー (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1セット(1本×5本)ほか
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5呼びM4.5
ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,298税込2,528
1パック(15本)
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092線径(Φmm)4.5呼びM4.5
ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。トラスコ品番424-1676線径(Φmm)6.3呼びM6.3
コンクリート ハンガー (コンクリート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート ハンガー (コンクリート)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,598税込2,858
1パック(15本)
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2
チャンネルハンガー (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルハンガー (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1パック(15本)
翌日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
デッキタッチ トンボ型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ トンボ型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
デッキ下面より金具が出ない為、空間が有効利用出来ます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキタッチトンボ型をデッキの凹部にはめて、回転させてロックします。吊ボルトをデッキに当たるまでねじ込み固定します。
トラスコ品番424-3193寸法H(mm)22使用荷重(kg)130寸法D(mm)38寸法T(mm)2.3寸法W(mm)186使用荷重(kN)1270
デッキタッチ US型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ US型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。
トラスコ品番424-3186寸法H(mm)35使用荷重(kg)80寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)8使用荷重(kN)784
デッキタッチ C型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ C型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。
トラスコ品番424-3175寸法H(mm)20使用荷重(kg)100寸法D(mm)38寸法T(mm)2.3寸法W(mm)126使用荷重(kN)980
パワコン 鉄ラスパート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン 鉄ラスパートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ラスパート処理材質スチール
エルビス 鉄ラスパート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エルビス 鉄ラスパートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,298税込2,528
1箱(85本)ほか
当日出荷
呼径d(mm)5.3仕様ラスパート処理材質スチール

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト